曜日別特売

インバータオイルコン9型

インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業

好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。
操作パネルにて消費電力の確認が可能。
負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。
低負荷領域での低騒音化を実現。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
外装色
アイボリーホワイト
識別記号
【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)
主回路電圧(V)
3相AC200/200-220(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
凝縮器
クロスフィンコイル式
操作回路電圧(V)
DC12/24
内容量
1個
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※配線用遮断器は本製品には付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
吐出量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
温度調節
圧縮機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492427AKZ329W-T62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,526,000
¥1,210,800
¥1,331,880(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492461AKZ149W-T62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5範囲(℃):5~50(固定形)、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,096,000
¥848,800
¥933,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492996AKZ439W65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,850,000
¥1,469,000
¥1,615,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496557AKZ569W65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,262,000
¥1,753,600
¥1,928,960(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497370AKZ149W62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5範囲(℃):5~50(固定形)、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,003,000
¥777,900
¥855,690(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497842AKZ329W62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,427,000
¥1,133,100
¥1,246,410(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499996AKZ909W67【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥3,197,000
¥2,537,100
¥2,790,810(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500407AKZ439W-T65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,954,000
¥1,549,200
¥1,704,120(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする