カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- BIGM(丸山製作所)(42)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 未来工業(7)
- ベッセル(4)
- 日東工業(3)
- StarTech.com(3)
- 協育歯車(2)
- KTC(2)
- CKD(2)
- 東芝(2)
- ハイオス(2)
- FPC(2)
- カナレ電気(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ANEX(1)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「bp2h」の検索結果

電磁操作弁
ダイキン工業¥40,540~税込¥44,594~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥72,980税込¥80,2781台11日以内出荷から46日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥50,650税込¥55,7151台11日以内出荷から41日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台41日以内出荷から51日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。