方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作

方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 - ダイキン工業

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

仕様
デザイン番号:30
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※LS-G02に取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全36種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
36種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491088LS-G02-2BP-30-NW【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥79,100
¥44,130
¥48,543(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491350LS-G02-4CB-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油4
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491682LS-G02-66CP-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油66
¥95,300
¥52,690
¥57,959(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493082LS-G02-3CA-30-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油3
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493152LS-G02-4CP-30-NRW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NRW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油4
¥95,300
¥52,690
¥57,959(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493346LS-G02-3CP-30-EN【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油3
¥91,400
¥50,520
¥55,572(税込)
10日以内出荷
返品不可
03493389LS-G02-2CP-30-ENR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[ENR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥91,400
¥50,520
¥55,572(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493450LS-G02-8CA-30-EN【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油8
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493809LS-G02-2AA-30-CL【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)オプション記号:[CL]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥80,700
¥44,710
¥49,181(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493836LS-G02-2BP-30-NRW【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[NRW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥79,100
¥44,130
¥48,543(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493879LS-G02-9CP-30-ENR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[ENR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油9
¥91,400
¥50,520
¥55,572(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494019LS-G02-2NB-30-EN【スプール】ノースプリング形(デテント無)オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03494597LS-G02-2CA-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03494701LS-G02-9CP-30-E【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油9
¥85,900
¥47,770
¥52,547(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495681LS-G02-2DA-30-NW【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥92,300
¥51,090
¥56,199(税込)
20日以内出荷
返品不可
03495778LS-G02-4CP-30-NR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油4
¥91,400
¥50,520
¥55,572(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495830LS-G02-4CP-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油4
¥95,300
¥52,690
¥57,959(税込)
20日以内出荷
返品不可
03496241LS-G02-2AP-30-NW【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥79,100
¥44,130
¥48,543(税込)
20日以内出荷
返品不可
03496268H-LS-G02-2BP-30-N【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油2
¥91,500
¥50,650
¥55,715(税込)
20日以内出荷
返品不可
03496548LS-G02-2DB-30-NW【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥92,300
¥51,090
¥56,199(税込)
20日以内出荷
返品不可
03496950LS-G02-2CB-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497099LS-G02-4CA-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油4
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497397LS-G02-2CA-30-BGM【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[BGM]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥79,300
¥51,290
¥56,419(税込)
10日以内出荷
返品不可
03497431LS-G02-2DP-30-NRW【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[NRW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥102,000
¥56,400
¥62,040(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497476LS-G02-2CP-30-NW【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥95,300
¥52,690
¥57,959(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497580LS-G02-66CB-30-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油66
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497878LS-G02-2BB-30-NW【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥69,500
¥38,650
¥42,515(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498052LS-G02-20AA-30【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油20
¥64,400
¥35,820
¥39,402(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498438LS-G02-2DP-30-NW【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥102,000
¥56,400
¥62,040(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498596LS-G02-20DP-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油20
¥92,600
¥51,380
¥56,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
03499251LS-G02-2BA-30-NW【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[NW]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥69,500
¥38,650
¥42,515(税込)
20日以内出荷
返品不可
03499330LS-G02-8CA-30-E【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油8
¥79,300
¥43,990
¥48,389(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499427LS-G02-4CP-30-ENR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[ENR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油4
¥91,400
¥50,520
¥55,572(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499488LS-G02-9CP-30-C【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[C]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油9
¥95,000
¥52,600
¥57,860(税込)
10日以内出荷
返品不可
03499716LS-G02-44CA-30-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油44
¥84,600
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03499829LS-G02-2DA-30-C1【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[C1]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥94,300
¥52,490
¥57,739(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする