カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- ベン(150)
- SMC(58)
- ヨシタケ(56)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
- 兼工業(12)
- 富士コンプレッサー(8)
- HydraForce(8)
- NACHI(不二越)(6)
- 近畿製作所(5)
- 日本精器(5)
- RS PRO(5)
- 扶桑精機(4)
- 油研工業(4)
- ユニット(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ノーリツ(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- KVK(3)
- ブランドをもっと見る
「gennatubenn」の検索結果

減圧弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥37,900~税込¥41,690~1個ほか当日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
C2形減圧弁
ダイキン工業¥72,980~税込¥80,278~1個41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
02シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥25,900~税込¥28,490~1台当日出荷から61日以内出荷質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
04シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷04シリーズスタック形減圧弁です。仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
02シリーズスタック形 低圧減圧弁
ダイキン工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
スタック弁Aポート減圧弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個61日以内出荷仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁