モジュラースタック形減圧弁
03シリーズスタック形減圧弁です。
- 質量(kg)
- 4
- 種類
- モジュラースタック形減圧弁
- 呼び径
- 3/8
- 最大流量(L/min)
- 80
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。
モジュラースタック弁 の新着商品
カテゴリ




























