モジュラースタック形低圧減圧弁
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
- 仕様
- デザイン番号:55
- 種類
- モジュラースタック形低圧減圧弁
- 呼び径
- 1/4
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa(4kgf/cm2)以上にしてください。※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※低圧からの調圧を必要とする場合には、タンクポートの背圧の影響を少なくするため、外部ドレン形を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。
モジュラースタック弁 の新着商品
カテゴリ




























