モジュラースタック形減圧弁

モジュラースタック形減圧弁 - ダイキン工業

06シリーズスタック形の減圧弁です。

形式
基本形式:モジュラースタック形減圧弁
呼び径
3/4
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
内容量
1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※ドレン方式の変更は、プラグの着脱で可能です。
※制御ポートの変更は、底カバーの組替えで可能です。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03588887MG-06B-2-112~16
¥128,000
¥86,980
¥95,678(税込)
57日以内出荷
返品不可
03597050MG-06B-1-110.8~7
¥128,000
¥86,980
¥95,678(税込)
57日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする