カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(1)
- 三笠産業[工具](22)
- SMC(8)
- コラントッテ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ケニス(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 岡崎精工(3)
- カーメックス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 大洋ツール(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- 田倉工具(2)
- 日研工作所(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- 日本精密測器(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- ブランドをもっと見る
「mt-55」の検索結果
特価

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
モジュラースタック形絞り弁
ダイキン工業¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷から60日以内出荷02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。種類モジュラースタック形絞り弁呼び径46026
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥98,400~税込¥108,240~1台50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1台50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁呼び径46024作動方式【スプール】スプリングセンタ形圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥135,900~税込¥149,490~1個50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁作動方式【スプール】スプリングセンタ形圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥349,800税込¥384,7801個50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。仕様●パイロット/ドレン:内部パイロット/内部ドレン形●パイロット電磁操作弁オプション記号:[N]端子箱形●パイロットスタック弁:MT-02W-55/MG-02P-1-55付●デザイン記号:60種類電磁パイロット切換弁呼び径1.25作動方式【スプール】スプリングセンタ形記号流量形式:[QMAX]流量形式表参照、電圧記号:[B]電圧記号表参照圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]適合流体水・グリコール系作動油スプール形式[P]スプール形式表参照
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台60日以内出荷02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。仕様●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ハンドル形(55デザインにのみ適用)種類モジュラースタック形絞り弁呼び径46026制御方式メータイン制御適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート