方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。
この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。
電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。

種類
電磁パイロット切換弁
呼び径
1/2
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
圧力(MPa[kgf/cm2])
スプール差圧:0.6[6]
内容量
1台
注意
※パイロットとドレンの圧力差は、0.8MPa{8kgf/cm2}以上にしてください。スプールの動き始めの圧力差は、0.6MPa{6kgf/cm2}です。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
スプール形式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584766H-MEP12C1CAXW-60-CL流量形式:[Q1]流量形式表参照、電圧記号:[A]電圧記号表参照水・グリコール系作動油[C]スプール形式表参照
¥249,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586078H-MEP12A1CAXW-60-CL流量形式:[Q1]流量形式表参照、電圧記号:[A]電圧記号表参照水・グリコール系作動油[A]スプール形式表参照
¥249,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587302H-MEP12C2CAXW-60-CL流量形式:[Q2]流量形式表参照、電圧記号:[A]電圧記号表参照水・グリコール系作動油[C]スプール形式表参照
¥249,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03588221MEP12C2CPXW-60-CLE流量形式:[Q2]流量形式表参照、電圧記号:[P]電圧記号表参照石油系作動油[C]スプール形式表参照
¥220,000
¥129,800
¥142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03589587H-MEP12A2CAXW-60-CL流量形式:[Q2]流量形式表参照、電圧記号:[A]電圧記号表参照水・グリコール系作動油[A]スプール形式表参照
¥249,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03596806MEP12A2CPXW-60-CLE流量形式:[Q2]流量形式表参照、電圧記号:[P]電圧記号表参照石油系作動油[A]スプール形式表参照
¥220,000
¥129,800
¥142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする