モジュラースタック形絞り弁

モジュラースタック形絞り弁 - ダイキン工業モジュラースタック形絞り弁 - ダイキン工業モジュラースタック形絞り弁 - ダイキン工業モジュラースタック形絞り弁 - ダイキン工業モジュラースタック形絞り弁 - ダイキン工業

02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。

種類
モジュラースタック形絞り弁
呼び径
1/4
内容量
1個
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
適合流体
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03586620F-MT-02B-55メータアウト制御りん酸エステル系作動油Bポート
¥39,600
¥23,980
¥26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
03590181MT-02BI-60メータイン制御石油系作動油/水・グリコール系作動油Bポート
¥28,700
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
03590287MT-02A-55-33メータアウト制御石油系作動油/水・グリコール系作動油Aポート
¥50,900
¥26,980
¥29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
03591958MT-02B-60メータアウト制御石油系作動油/水・グリコール系作動油Bポート
¥28,700
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
03594627F-MT-02BI-55メータイン制御りん酸エステル系作動油Bポート
¥39,600
¥23,980
¥26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする