電磁パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。
この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。
電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。

仕様
●パイロット/ドレン:内部パイロット/内部ドレン形●パイロット電磁操作弁オプション記号:[N]端子箱形●パイロットスタック弁:MT-02W-55/MG-02P-1-55付●デザイン記号:60
種類
電磁パイロット切換弁
呼び径
1・1/4
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
記号
流量形式:[QMAX]流量形式表参照、電圧記号:[B]電圧記号表参照
圧力(MPa[kgf/cm2])
スプール差圧:0.6[6]
適合流体
水・グリコール系作動油
スプール形式
[P]スプール形式表参照
内容量
1個
注意
※パイロットとドレンの圧力差は、0.8MPa{8kgf/cm2}以上にしてください。スプールの動き始めの圧力差は、0.6MPa{6kgf/cm2}です。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595598H-MEP25P3CBXG-60-N
¥569,000
¥349,800
¥384,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする