亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等
硬度100B
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
材質規格Zn Sn,Cd
カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
硬度100B
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、
棒径(Φmm)1.6
適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
形スプール
硬度50B
電流範囲(A)212-215
溶接方法ガス、コテ
材質規格Sn.Ag
1巻(450g)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。
棒径(Φmm)1.6
適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
形筒
硬度50B
電流範囲(A)212-215
溶接方法ガス、コテ
材質規格Sn.Ag
1本(30g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード