3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグナアロイアンドリサーチ全ての銀ろう用マグナ QFLUX
銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度
用途全ての銀ろう用MAGNA QFLUX 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-870 溶接方法ガス 材質規格ホウ素系フラックス
1パック(450g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。 棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)457 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 硬度110B 溶接方法ガス溶接 溶融温度(℃)604-626 材質規格Cu,Ag
1パック(2本)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX 種別ロウ付け 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-700 溶接方法ガス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名よう素酸塩類 材質規格ホウ素系フラックス 危険物の性状第2種
1パック(75g)ほか
8,598 税込9,458
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ろう棒