3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器用汎用半田 銀含有
用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに 棒径(Φmm)1.6 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 硬度50B 温度範囲(℃)212-215 伸び(%)10 溶接方法ガス、コテ 材質規格Sn.Ag
1パック(2.5m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)457 適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等 硬度50B 伸び(%)10 溶接方法ガス、コテ 溶融温度(℃)180 材質規格Zn Sn
1パック(14本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別溶接 適合フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体(蜜状) 活性温度(℃)150-200 溶接方法ガス、コテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状非水溶性
1パック(100g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ガス