10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
エコ商品
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
エコ商品
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g)297 適合パイプ径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)12~26
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケット
エコ商品
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)12~26 分野インテリア
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
エコ商品
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
エコ商品
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)612 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

OT-G380-SUS ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)330 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)445 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)361 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷