カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(273)
  • ホームテイスト(132)
  • エレコム(93)
  • BELKIN(ベルキン)(91)
  • RS PRO(48)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • 大阪魂(40)
  • SPARKFUN(28)
  • SUS(エスユーエス)(21)
  • CF POSH(21)
  • TRUSCO(20)
  • Anker(アンカー)(20)
  • 日本製線(18)
  • ヤブ原産業(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • 未来工業(15)
  • DIJET(ダイジェット工業)(14)
  • 三桂製作所(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbo」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV

    ASUS(エイスース)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    ・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル。・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します。・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します。・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます。・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    仕様【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応消費電力(W)【使用時】~13.71【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°型番PA249CGV液晶パネル【パネルサイズ】23.8型ワイド 【バックライト】LED 【パネル種類】IPS 【表面仕様】アンチグレア 【最大解像度】1920×1080 【画素ピッチ】0.275mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】350cd/m2(typ.) 【コントラスト比】1,500:1(typ.) 【応答速度】5ms(GTG) 【最大表示色】約1670万色 【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95% 【HDR】搭載 【フリッカーフリー】搭載スピーカー2W x2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)HDMI(v2.1)×1 (TMDS)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.02×51.54×19.04対応VESA規格100mm×100mm
  • ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    ・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    外寸(mm)285×274×72.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C) 、1 × USB 20Gbps port(s)(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A)、3 × USB 5Gbps port(s)(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 port(s)(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector、1 × USB 5Gbps header(s)support(s)2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 header(s)support(s)3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_4 slot(Key M)、type 2230/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
  • ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)370×312×108機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)チップセットIntel Z890オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
  • ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4 ASUS(エイスース)

    ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4

    ASUS(エイスース)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    ・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
    仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタATXイーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
  • ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
  • ASUS  PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:10(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、リアUSB 20Gbps Type-C with DP Alt mode、1 x Thunderbolt (USB4) header。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:Q-Antenna、プリマウントされた I/O シールド、BIOS FlashBack。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)275×274.5×67.5機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC: Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with DP Alt mode)、1× USB 10Gbps port(1 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 6 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、6 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort、1 × HDMI port、1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video outputフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
  • ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI  デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    ・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、10層PCB 2oz、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen2 headersOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 8 ports)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A)3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E. For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)Intel B860 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 1 x Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- GameFirst- Power SavingAIDA64 Extreme (60 days free trial) HWiNFOASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
  • ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    ・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM。・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    OSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
  • ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 1 × USB 20Gbps port supports USB Type-C display output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
  • ASUS ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    ・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos
    その他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsinkASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 (22H2 later)オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (5 x Type-A + 1 x USB Type-Cwith up to 30W PD/PPD Fast-charge)2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C )1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージTotal Supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors(series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 4 support DisplayPort and Thunderbolt video outputs- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXMyAsusUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (30 Days Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideNPU BoostASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86
  • ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    6日以内出荷
    ・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(110A)+1(90A)+2(90A)+ 2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos
    その他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersRear USB 10Gbps with PD Fast Charge Support- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A- Compatible with PD3.0OSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Gold-plated audio jacks- Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 14 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)Front USB (Total 9 ports)1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C)2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージSupports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4a. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS Driver HubASUS GlideXUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86
  • ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    22日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、10K ブラックメタリックコンデンサ。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & ONE USB 10Gbps TYPE-C FRONT PANEL CONNECTORS。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS外寸(mm)370×312×108機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、ReTry button、Start buttonExtreme Engine Digi+、10K Black metallic capacitors、MicroFine alloy choke ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Connector、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-SlotASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、Metal backplate、VRM heatsink designASUS EZ DIY、Backplate、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMMAura Sync、Addressable Gen 2 header(s)ROG M.2 PowerBoostFront Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3AOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、ESS ES9219 QUAD DAC、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A、USB Type-C power delivery output:5/9/15/20V max.3A、PPS:3.3-21V max.3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージSupports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_5 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、M.2_6 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports 、SlimSAS slot supports PCIe 4.0 ×4 mode or up to 4 SATA devices via a transfer cable. The cable is purchased separately. 、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、 When M.2_3 or M.2_4 is enabled、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Polymo Lighting2、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、Hwinfo、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
  • ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    23日以内出荷
    ・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    外寸(mm)350×265×71機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 9 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps ports(1 × Type-A)、6 × USB 5Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header support 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 M.2_4 slot shares bandwidth with PCIE×16(G4). When M.2_4 is occupied with SSD device、PCIE×16(G4) will be disabled、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4. Supports 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、ASUS Driver Hub、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、HWiNFO、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Days Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
  • ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS W680-ACE IPMI

    ASUS(エイスース)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    23日以内出荷
    IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
    付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXEインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
  • 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR

    ASUS(エイスース)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    61日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)。・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    消費電力(W)使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理Anti-Reflection型番PA27UCDMR機能ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載電源(AC V)100~240コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160ディスプレイ広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack走査周波数(水平)(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz走査周波数(垂直)(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz応答速度0.1ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦:+90~-90入出力端子【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1本体寸法(cm)60.8×57.1×22.8(スタンド含む)モニターサイズ26.5型ワイドパネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー○上下角度調節20°/5°輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)
  • 液晶モニタ   32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV

    ASUS(エイスース)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    76日以内出荷
    ・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター。・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)。・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適。・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現。・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM

    ASUS(エイスース)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    76日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)量子ドット有機ELパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)応答時間でスムーズなレンダリング。・1000nitsのピーク輝度とVESA DisplayHDR True Black 400で優れた色コントラストを実現。・True 10-bit カラー深度と量子ドットテクノロジーにより、100% sRGB、99% DCI-P3、およびBT. 2020色域を提供。・世界トップクラスのΔE < 1の色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジーで、色精度の最適化とカラープロファイルの書き戻しを実現。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・デイジーチェーン対応のデュアルThunderbolt 4(最大96W電力供給)、HDMI2.1、および内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・上下、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 400 Trueblack/HLG/Dolby version、フリッカーフリー 搭載質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 32以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理アンチリフレクション機能ProArt Preset、カラー温度 : 5 modes、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモードコントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182m最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms (GTG)スピーカー3W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・Peak) : 1000、(Typ.) : 250走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、HDMI(v2.1)、USB Type-A( USB 3.2 Gen 2) 、USB Type-C(3.2 Gen 2)本体寸法(cm)71.73×60.25×22.80パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約1億7370万対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) -、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
  • 液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXR

    ASUS(エイスース)
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    76日以内出荷
    より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
    付属品HDMIケーブル・ DisplayPortケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5電源(V)100~240表面処理ノングレア機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology:搭載・Color Temp. Selection:搭載(5 modes)・Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)・Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy:△E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration:搭載・ProArt Palette:搭載・QuickFit Plus:搭載・PIP / PBP Technology:搭載・HDCP:搭載2.2・VRR Technology:搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview:搭載・Low Blue Light:搭載・Multiple HDR Mode:搭載コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載解像度3840×2160保証期間3年スピーカー3W×2色(本体)BLACK調節範囲(mm)高さ:0~100RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット: 左右回り90アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)、Thunderbolt・USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:Thunderbolt 4×2(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)パネル駆動方式IPS上下角度調節チルト:上23°~下5°対応VESA規格100mm×100mmセキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載角度調節【左右】スウィーベル:30°
  • 液晶モニタ   26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    76日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
    仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応消費電力(W)【使用時】~26.54【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°型番PA279CDV液晶パネル【パネルサイズ】26.5型ワイド 【パネル種類】QD-OLED 【表面仕様】アンチリフレクション 【最大解像度】3840×2160 【画素ピッチ】0.153mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】1000cd/m2(HDR Peak) 【コントラスト比】1,500,000:1(typ.) 【応答速度】0.1ms(GTG) 【最大表示色】約10億7370万色 【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99% 【HDR】搭載 【フリッカーフリー】搭載スピーカー2Wx2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)USB-C, DisplayPort: 31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)HDMI(v2.1)×1 (FRL)1x USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)3x USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD

    ASUS(エイスース)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    91日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000 nit、VESA DisplayHDR True Black 400対応で優れた色彩コントラストを実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・デュアル12G-SDIは、圧縮なしで4K@60Hzのリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA/Bと互換性があります。・世界をリードするΔE < 1の色再現性能と、色精度最適化およびカラープロファイル書き戻しのためのASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジー。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。・デュアル12G-SDI、最大96Wの電力供給に対応するデュアルThunderbolt 4、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど、豊富な接続性を備えています。・あらゆる状況や設置場所に対応できる2種類のスタンドオプションに加え、持ち運びに便利なエレガントな金属製ハンドルが付属しています。・モニターフードは反射を軽減し、付属のクリップでケーブルを簡単に整理できます。
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    91日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840×2160)QD-OLEDパネル、120Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000nit、VESA DisplayHDR True Black 500対応で、優れたコントラストと色彩性能を実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・Calman認証済み、工場出荷時に校正済みで、Delta E < 1.5という優れた色精度を実現しています。・最大96WのPower Deliveryに対応したUSB-C、HDMI、デイジーチェーン接続対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、豊富な接続オプションを備えています。・Mac対応Mモデル-P3は、MacBookディスプレイの色精度を最適化するために色温度が調整されています。・内蔵の自動KVM機能により、1つのキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンまたはPCを簡単に切り替えることができます。・ASUS独自のDisplayWidget Centerソフトウェアを使用すると、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、旋回、高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。・環境に配慮した持続可能性機能には、紙製の包装材やエネルギー効率の高い環境基準などが含まれます。
  • 液晶モニタ   27インチ  4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USD ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USD

    ASUS(エイスース)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    91日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・True 10-bitカラーにより、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020の広色域を実現。・12G-SDIは圧縮なしの4K@60Hzリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA&Bに対応しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています。・12G-SDI、デュアルThunderbolt 4(最大96Wのパワーデリバリー)、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・あらゆる状況やセットアップに対応できる多用途なスタンドオプションが2種類あり、持ち運びやすさを保つエレガントな金属製ハンドルも備えています。・モニターフードは反射を減らし、クリップをまとめるとケーブル管理も簡単です
関連キーワード
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb