特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
    シルバーメタリック種類フロアコンセント
  • ボックス+プレート ブラック TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート ブラック

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • マルチフロアコンセント TERADA(寺田電機製作所)

    マルチフロアコンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。
  • 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    SFCシリーズ、SMRシリーズ、SMSシリーズ、SIRシリーズ、SISシリーズ器具ブロック
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
  • プレート+ブランクチップ×1 TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+ブランクチップ×1

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
  • 光曲フリーコードカップケース TERADA(寺田電機製作所)

    光曲フリーコードカップケース

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    10日以内出荷
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • コンパクトタイプ TERADA(寺田電機製作所)

    コンパクトタイプ

    TERADA(寺田電機製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    60日以内出荷
    仕様20A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3電源プラグNEMA L5-20
  • フロアコンセントプレート器具 TERADA(寺田電機製作所)

    フロアコンセントプレート器具

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
  • プッシュコンセント シルバー TERADA(寺田電機製作所)

    プッシュコンセント シルバー

    TERADA(寺田電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
  • DSCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター(2連式)
  • SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SC/FC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SC/FC変換アダプター
  • 4×30 皿ビス ゴールド TERADA(寺田電機製作所)

    4×30 皿ビス ゴールド

    TERADA(寺田電機製作所)
    48税込53
    1個
    3日以内出荷
    頭部形状
  • OAタップ 抜止 TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップ 抜止

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    スイッチなし機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングプラグハーネスプラグ
  • 上下動 P=66.7 TERADA(寺田電機製作所)

    上下動 P=66.7

    TERADA(寺田電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
    用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
  • コンセント用カバー TERADA(寺田電機製作所)

    コンセント用カバー

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    各社スイングプラグを使用した状態にて施錠が可能です。スイングプラグを使用して施錠する場合はコンセント上側の1口のみです。IPX3の防水性能。防水性能を満たすには、必ず別売の防水パッキン【RDS-30RPG】をご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。施工方法は2通り選べます。1別売の防水パッキンを使用すれば、壁へのコーキング処理不要!2既設への後付け可能。電気工事不要の簡単取り付け。普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます。フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用頂けます。ワイドハンドルのスイッチカバーにはご使用頂けません。
    付属品カギ(RDS-T201key)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×29、 [パッキン使用時]73.2×142.1×33鍵の有無
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。
    ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
  • B側器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    B側器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    CEC・CEEシリーズ B側器具ブロック
    適合規格CEC・CEE用 B側器具ブロック
  • A側器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    A側器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷
    CCAシリーズ A側器具ブロック
    適合規格CCA用 A側器具ブロック
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    天井吊りボルトへワンタッチ取付が可能。常設露出コンセントを天井吊りボルトへ簡単に取付。
    取付台座/未来工業(株)製「SCH-TCB」固定支持金具付
  • RSシリーズレセプタクル3P TERADA(寺田電機製作所)

    RSシリーズレセプタクル3P

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    60日以内出荷
    ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。
    識別キー/無
  • RSシリーズレセプタクル2P TERADA(寺田電機製作所)

    RSシリーズレセプタクル2P

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    60日以内出荷
    ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。
    識別キー/無
  • ワンタッチ上下動型コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    ワンタッチ上下動型コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    上下動コンセントTFB50・55シリーズ(二つ穴直付タイプ)
    仕様上下動コンセント(二つ穴直付タイプ)(接地2P15A125V平刃)
  • ハーネスプラグ付ケーブル3m TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスプラグ付ケーブル3m

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    60日以内出荷
    AHJシリーズ オプション品
    仕様棒状端子付(2mm2用)コードVCTケーブル3mプラグハーネス
  • RSコネクタ プラグ3P TERADA(寺田電機製作所)

    RSコネクタ プラグ3P

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。
    識別キー/青・赤・緑
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    常設可能な露出コンセントの接地極付・アースターミナル付タイプをラインナップ。速結端子仕様のため作業時間を短縮。(アースターミナルはネジ止め)。送り端子付なので、複数台設置も簡単。コンパクトサイズのため家具・住設機器の裏など狭いスペースでも設置可能。照明等の電気家具にはもちろん、商業施設のデジタルサイネージなど様々な電気設備・シーンでご使用頂けます。「ホワイト・レッド・グリーン」の3色をご用意しております。
    グリーンコンセント接地2極抜止×2(送り端子付) アースターミナル×1
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    常設露出コンセント(接地極付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。
    ホワイトコンセント接地2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品
  • B側器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    B側器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    CEA・CEDシリーズ B側器具ブロック
    適合規格CEA・CED用 B側器具ブロック
  • 仕上げ材ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    仕上げ材ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    OAフロア90角の開口部に設置が可能です。コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。
    厚さ(mm)対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7床面高さ(mm)90以上(仕上材含まず)環境適合床:フリーアクセスフロア用パネル厚(mm)施工可能/9~26施工内容パネル開口 90角
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。
    ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品
  • A側器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    A側器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    CCAシリーズ A側器具ブロック
    適合規格CCA用 A側器具ブロック
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    常設露出コンセント(接地極付・アースターミナル付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。
    ホワイト
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    常設露出コンセント(接地極付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。
    ホワイトコンセント接地2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    常設可能な露出コンセントの接地極付・アースターミナル付タイプをラインナップ。速結端子仕様のため作業時間を短縮。(アースターミナルはネジ止め)。送り端子付なので、複数台設置も簡単。コンパクトサイズのため家具・住設機器の裏など狭いスペースでも設置可能。照明等の電気家具にはもちろん、商業施設のデジタルサイネージなど様々な電気設備・シーンでご使用頂けます。「ホワイト・レッド・グリーン」の3色をご用意しております。
    レッドコンセント接地2極抜止×2(送り端子付) アースターミナル×1
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    天井吊りボルトへ取付が可能。常設露出コンセントを天井吊りボルトへ簡単に取付。
    取付台座/ネグロス電工(株)製「TPC4B」固定支持金具添付
  • ハーネスプラグ付ケーブル5m TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスプラグ付ケーブル5m

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    60日以内出荷
    AHJシリーズ オプション品
    仕様棒状端子付(2mm2用)コードVCTケーブル5mプラグハーネス
  • ボックス+カギ付きプレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+カギ付きプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。