7,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZH
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工 表面処理DH1コート(ハードコート) ねじれ角(°)15 有効加工深さ5×Dc
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSE
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用 刃数2 コーティングDZコート(TiAIN系) ねじれ角(°)30 先端角α(°)90
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)チップ ZPMT
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途チタン肩削り用 精度M
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ3×Dc
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D
用途ソリッド・難削材加工用 材質DH115 刃数4 寸法C(mm)5.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途アルミ面取り加工用 刃数1 コーティングノンコート超硬K種
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)チップ EOMT
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途高送り用
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)チップ SPGA
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様クーラント穴付き 部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08 推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1 適合インサートWNHU04T310ZER
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品番号クランプねじ:TSWー2567H、レンチ:A-08
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き 部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06 適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08 推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1 適合インサートWNHU04T310ZER
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格) 刃数5 寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19 質量(kg)0.58
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)チップ WNHU
寸法(mm)RE:1.0、IC:6.35、S:3.33 精度H
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)マルチエクストリーム ボアタイプ
RoHS
本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
用途肩削り用。 トラスコ品番249-8604 刃数5CICT:5枚 適合チップWNMU070620ZER-PM 切削径(Φmm)DC:50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)全長:50
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹超硬アーバー
RoHS
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)TA-EZドリル
RoHS
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)スローアウェイチップ
RoHS
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。 仕様DIJET-ARNOシリーズ 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
15,971 税込17,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)