簡単に設置ができ、移動が可能です。
材質天然ゴム(NR)
厚さ(mm)10
寸法(mm)190×2300
色白
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。
寸法(mm)300×300×8
色黄
タイプライン
裏面両面テープ(発泡EPテープ)
1枚
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム
寸法(mm)300×300
色黄
総厚(mm)8
『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。
使用期間(目安)3週
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。
ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。
反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレン
色グリーン
規格1000角 D1000
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード