カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モリリン
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- モリリン
- 2ページ目
2ページ目: モリリンのすべての商品

水ピタ 海水・真水兼用(H型)
モリリン¥12,980税込¥14,2781パック(5枚)8日以内出荷土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.55タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
強力防鳥網
モリリン¥4,198~税込¥4,618~1袋6日以内出荷ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。用途田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。材質ポリエチレン色青目合い(mm)30
グリーンフェンスネット
モリリン¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
油吸着シート
モリリン¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)6日以内出荷・ボンディングポイントにより耐久力に優れています。 ・難燃性 ・水は弾き、油のみを素早く吸着します。 (水中に沈みません) ・吸着した油は、マット内に保持し外に漏らしません。用途吸着マット(油専用)色ホワイト
イメージシートブルー 厚手タイプ
モリリン¥18,980~税込¥20,878~1枚翌々日出荷屋外使用目安約1年。従来のアルミハトメと比べてポリカーボネートハトメは約5倍の強度でつぶれにくくなっています。シートもハトメも樹脂のため分別市内で破棄しても環境にやさしくなっています。用途屋外での養生、農作業、レジャーなどの紫外線対策にお使いください。形状折りたたみ式厚さ(mm)約0.25色ブルー材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリカーボネート
軽量防音シート (仮設工業認定品)
モリリン¥19,980~税込¥21,978~1枚ほか翌々日出荷認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。 防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。 防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。 作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。 工事等の両面養生にも使われています。材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.67呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8特性軽量/防音/防炎
フレコンバック
モリリン¥18,880税込¥20,7681セット(10枚)当日出荷ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:あり色ベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
スポットクーラーブース
モリリン¥68,980税込¥75,8781セット4日以内出荷快適な休憩スペースの創出:屋外現場、工場、倉庫などで、外気温差約5-10℃。簡単設営・確実な固定:ベースには組み立てが容易な「ワンタッチタープテントを採用しています。天幕や前幕は面ファスナーで簡単に装着・固定が可能です。優れた視認性と強度:前幕には強度と透光性を兼ね備えた「透明糸入りシート」を採用しています。機能的な開口部設計:出入り口は両面ファスナー仕様で、巻き上げて固定することができます。充実の基本セット:直射日光やホコリをよけるカバーをはじめ、横幕3枚、注水式ウエイト4個が付属しています。用途屋外現場、工場、倉庫の小休憩スペースにセット内容タープテント本体、天幕、前幕、横幕3枚、注水式ウエイト4個材質テント一式:スチール、前幕単体:塩ビ(PVC)+ポリエステル糸、天幕,横幕3枚:ポリエステル、注水式ウエイト:ポリエチレン質量(kg)タープテント一式 約$10.4/ 前幕単体 約$1.4サイズ2m×2m(テント本体)備考スポットクーラー本体は別売りです。
透明防炎プロテクトシート
モリリン¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷ブラスト回収率アップ・廃棄量削減。・床面・側面の養生で研削材飛散や塗膜カス漏洩を防止。養生施工・撤去が容易。・添加管(水道・排水管・電力・通信ケーブル)養生に有効。・トタン波板やゴムシート代替 → 工期短縮・コストダウン。アーチ橋の足場階層ごと開口部。・下向きブラスト時にシート破れを防ぎ、レンタル足場を保護。狭小箇所など投射距離が近い場所の養生。・投射による破砕や反射飛散を受けやすい箇所で防護効果発揮用途足場床面の養生、間仕切りシート。薄ベニヤ養生の代替(安価・安全)。厚さ(mm)0.2寸法(m)幅×長さ:1.83×50
きゅうりネット
モリリン¥229~税込¥252~1袋6日以内出荷通風、採光が良く、良果が得られます。摘心、整枝、誘引が楽。網糸は強く、腐りません。用途キュウリ・いんげん・朝顔等のつる性野菜・植物の、誘引。材質ポリエチレン色白/緑
ゴミ分別袋 使用目的印刷入
モリリン¥449~税込¥494~1束(5枚)ほか6日以内出荷から8日以内出荷耐油・耐薬品性に優れ、土のう袋よりも大きなサイズでごみの分別に便利に使えます。作業現場やごみの分別状況に応じて種類を記入できるごみの分別袋です。用途建築現場、解体現場などシーンに合わせて使えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×900色クリヤー
オレンジフェンスネット
モリリン¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
PP土木シート
モリリン¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。用途軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。材質ポリプロピレン形状ロール巻色ベージュ
油吸着シート
モリリン¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)14日以内出荷・ボンディングポイントにより耐久力に優れています。 ・難燃性 ・殆どの液体を素早く吸着します。 ・吸着した油は、マット内に保持し外に漏らしません。用途吸着マット(液体全般用)色グレー
油吸着シート
モリリン¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)4日以内出荷・ボンディングポイントにより耐久力に優れています。 ・難燃性 ・殆どの薬品や油、液体を素早く吸着します。 ・吸着した油は、マット内に保持し外に漏らしません。用途吸着マット(薬品対応液体全般用)色イエロー
テトロン沈子コード
モリリン¥15,980~税込¥17,578~1箱(24kg×200m)ほか当日出荷から3日以内出荷芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材鉛ひも・糸種類沈子(おもり)
採光シート
モリリン¥799~税込¥879~1枚6日以内出荷透明性に優れ、中身が良く見え、採光のできるシートです。用途園芸の簡易資材として、店舗の雨・風除けとして、屋内での積荷の覆いなどに。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ特性採光取付間隔(cm)ハトメ:約90
シリカクロスシート A種スパッタ
モリリン¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷シリカ繊維は1000度の高温環境においても使用可能な素材です。柔軟性に優れ、劣化も少なく、耐熱性、絶縁性、耐薬品性など様々な特性を有したノンアスベストシートです。JIS A 1323 A種適合品用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。造船、自動車の板金作業での車体保護に。原子力発電所、火力発電所、プラントの定修工事に。厚さ(mm)0.55質量(kg)約10長さ(m)約20幅(m)0.91
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き
モリリン¥34,980税込¥38,4781セット(5枚)6日以内出荷スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)3100×1100×600
カモフラージュシート
モリリン¥979~税込¥1,077~1枚6日以内出荷屋外の周囲の景観になじみやすい迷彩柄の、防水性に優れるシートです。収納する際も簡単に折り畳むことができます。用途周囲の景観によくなじみます。アイデアしだいで使い方いろいろ。野積みシート、アウトドアー、レジャーシート、アウトドアー 等材質ポリエチレン
白防炎シート(役物規格)
モリリン¥58,980税込¥64,8781箱(10枚)7日以内出荷白防炎シート2類強度に準拠した商品です。用途建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート厚さ(mm)0.28色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)質量(g/m2)345材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12特性防炎
スパッタシートC種
モリリン¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。材質ガラス繊維にシリコン加工厚さ(mm)約0.4色グレー寸法(m)1×30質量(kg/本)約17.3特性防炎
フレコンバック
モリリン¥19,980税込¥21,9781セット(10枚)6日以内出荷ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型・内袋なし色ベージュ直径×高さ(cm)広げた時:110×265
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き
モリリン¥33,980税込¥37,3781セット(5枚)6日以内出荷スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン
イメージシートシルバー 厚手タイプ
モリリン¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷屋外使用目安約1年。従来のアルミハトメと比べてポリカーボネートハトメは約5倍の強度でつぶれにくくなっています。シートもハトメも樹脂のため分別市内で破棄しても環境にやさしくなっています。用途屋外での養生、農作業、レジャーなどの紫外線対策にお使いください。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.3色シルバー材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリカーボネート
神海(クリア)
モリリン¥7,798~税込¥8,578~1巻(1000m)3日以内出荷から4日以内出荷中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す 非結合部という二重の構造になっております。用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。材質ナイロン色クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
神海(ダーク)
モリリン¥7,798~税込¥8,578~1巻(1000m)3日以内出荷から4日以内出荷中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す 非結合部という二重の構造になっております。用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。材質ナイロン色グレー1巻長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
NEWモモチヒロ
モリリン¥15,980~税込¥17,578~1巻(1000m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。 モモチヒロからさらに強力・透明度が向上した商品となります。材質ナイロン色クリアひも・糸種類テグス
モモチヒロ
モリリン¥14,980~税込¥16,478~1巻(500m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。材質ナイロン色クリアひも・糸種類テグス
定置網用土のう袋(サンドバック)
モリリン¥19,980税込¥21,9781セット(10枚)3日以内出荷通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。 UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。 定置網設置の省力化にも適しております。 土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。仕様排出口なし材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)形状丸型寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600色黒タイプ500kgタイプベルト幅(mm)150
スタンディ(土木用フレコンスタンド)
モリリン¥67,980税込¥74,7781個当日出荷最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!寸法(mm)約1100×1100×H1100質量(kg)約20



ユーズフルバッグ
モリリン¥16,980~税込¥18,678~1セット(10枚)ほか3日以内出荷資材の収納、現場の廃材・くず入れなど多様な用途に。サイズごとにベルトの色を変えているので、一目で判別可能材質ポリプロピレン