絞り込み
ブランド
- モリリン
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,024)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,148)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(812)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(694)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(536)
- TRUSCO(494)
- ブランドをもっと見る

水ピタ 真水用(N型)
モリリン¥10,980税込¥12,0781パック(10枚)当日出荷土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.14タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
ネットプロテクター
モリリン¥6,598税込¥7,2581本8日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。色オレンジ長さ(m)50幅(m)1
水ピタ(吸水土のう)
モリリン¥49,980~税込¥54,978~1セット(50枚)ほか3日以内出荷土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110使用期限製造日和5年間
定置網用土のう袋(サンドバック)
モリリン¥29,980税込¥32,9781パック(100枚)3日以内出荷用途定置網や養殖生簀の重しとして。材質ポリプロピレン(PP)色ブラック容量(kg)約100ロープ径(Φmm)約8ロープ長さ(m)4
グリーンフェンスネット
モリリン¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
オレンジフェンスネット
モリリン¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
水ピタ 海水・真水兼用(H型)
モリリン¥12,980税込¥14,2781パック(5枚)8日以内出荷土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.55タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
神海(ダーク)
モリリン¥5,998~税込¥6,598~1巻(1000m)3日以内出荷から4日以内出荷中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す 非結合部という二重の構造になっております。用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。材質ナイロン色グレー1巻長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
NEWモモチヒロ
モリリン¥11,980~税込¥13,178~1巻(1000m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。 モモチヒロからさらに強力・透明度が向上した商品となります。材質ナイロン色クリアひも・糸種類テグス
神海(クリア)
モリリン¥5,998~税込¥6,598~1巻(1000m)3日以内出荷から4日以内出荷中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す 非結合部という二重の構造になっております。用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。材質ナイロン色クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
モモチヒロ
モリリン¥10,980~税込¥12,078~1巻(500m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。材質ナイロン色クリアひも・糸種類テグス
定置網用土のう袋(サンドバック)
モリリン¥19,980税込¥21,9781セット(10枚)3日以内出荷通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。 UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。 定置網設置の省力化にも適しております。 土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。仕様排出口なし材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)形状丸型寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600色黒タイプ500kgタイプベルト幅(mm)150
テトロン沈子コード
モリリン¥17,980~税込¥19,778~1箱(24kg×200m)ほか当日出荷から3日以内出荷芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材鉛ひも・糸種類沈子(おもり)