検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5)
仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式
RoHS指令(10物質対応)対応
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ
1台で XYZ 方向の測定が可能
通電しない加工物も測定可能
加工物との干渉を考慮したコンパクト設計
スタイラスボール半径の計算が不要
型 式 3DM-10N
ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。
(長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM
質量(kg)0.6
繰返し精度(mm)0.01以下
最小目盛(mm)0.01
ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
付属品スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー)
質量(kg)0.4
最小目盛(mm)0.01
ストローク量(mm)2
最高使用回転速度(min-1)50
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード