14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。 付属品スローアウェイビット×2個 材質ハイス 刃数2 被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム 表面処理TiNコート
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIG DAISHOWACカッター
トラスコ品番481-1909 刃数1 全長(mm)110 質量(g)450 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)5~85度 シャンク長(mm)70 刃径(Φmm)49 首下長(mm)40
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●Hmin.:0.6 寸法L(mm)110 ΦD22 寸法L1(mm)30 寸法D1(Φmm)20 先端角度90° 最小穴径(mm)Φ2 面取り角度(°)45 最大面取径(Φmm)9 適合インサートCN0406
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能。表面取り
L1.2~8.6mm 面取角度θ5゜~85゜ 最大面取径(Φmm)Cmax:33.5~40.3 最小下穴径(Φmm)Cmin:5.5~38.8
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
タイプ座ぐり穴用タイプ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴径(Φmm)最小/Cmin:5.7~20.7 面取径(mm)Cmax:18.8~21.9
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード