「防水ゴム塗料」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。
ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。
必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用
色グレー
主成分ブチルゴム
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。
断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用
主成分ブチルゴム(自然加硫)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.8
危険物の類別非危険物
1巻(40m)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。
プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用
主成分クロロプレンゴム(溶剤系)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。
応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。
テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用
主成分EPDM
幅(mm)100
厚さ(mm)1.1
危険物の類別非危険物
1巻(20m)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。
JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。
耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。
温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。
酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。
屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。
シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM
幅(mm)1200
危険物の類別非危険物
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。
JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。
耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。
温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。
酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。
屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。
接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。
施工能率が高く、工期の短縮につながります。
施工者が少なくて済み、省力化が可能です。
狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM
幅(mm)1200
危険物の類別非危険物
関連キーワード