313件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三共コーポレーションGA 水溶性研磨液 1L #146091
工業用オイル。 ソリューブルタイプ 精度の高い加工に適しています。非鉄金属加工:1倍~3倍に・鉄鋼材料加工:2倍~5倍に水で薄めて使用します。 非危険物
仕様●内容量:18L●脂肪系添加剤 アズワン品番68-0821-71 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

三共コーポレーションアルミ柄刈込鋏 680mm #331120
太い枝も楽々切れる! 太枝の剪定に!スパッと切れる! 楕円アルミパイプで強度がアップ!
仕様●全長:680mm●刃長:60mm●重量:約1045g アズワン品番67-9351-60
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷

三共コーポレーションH&H メンテナンスブラシ #329300
6mmのブラシ幅で長寿命!柄は補強金具付で強度UP 木工表面研磨、ベルトコンベアの清掃、その他各種洗浄用
仕様●型:J型●全長:240mm●幅:6mm●植付:85mm●毛丈:20mm●重量:60g●材質:ナイロン アズワン品番67-9346-30
1個
499 税込549
8日以内出荷

標準ノズル仕様のダスターガンです。 高圧用プラグ付。 アルミダイカストボディで丈夫です。 コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:3.0MPa●材質:アルミダイカスト アズワン品番68-4106-44
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

三共コーポレーションGA ペール缶フタ
GA ペール缶用のフタです。
仕様●材質:TFS(ティンフリースチール) アズワン品番68-0821-78
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

三共コーポレーションGA ペール缶20L用フタ
GA ペール缶用の20L用フタです。
仕様●材質:TFS(ティンフリースチール) アズワン品番68-0821-79
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H H-1500B ミニチュアハクソー
木工用と鉄工用の替刃付きで、用途に合わせて切断作業が出来ます。【用途】 木工品や鉄工品の切断作業時に。
仕様●重量:200g●刃長:mm●切込み深さ:63mm●木工用・鉄工用替刃:各1本付(本体に木工用が付属されています。) アズワン品番67-9347-21
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1本で使用頻度の高い4サイズの組み合わせ。 球状ギアがユニバーサルな作業を実現。 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能。 ロングソケットなので奥深い場所で作業可能。 落下防止コード取り付け用穴付き。【用途】 各種電路・配管支持材料の締め付け、各種ラックの取り付け作業に。
仕様●重量:215g●ラチェットサイズ:10/12/13/14mm●首振り角度:15度●材質:本体:ステンレス/ギア部:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-82
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad マルチカットソー 本体 #819714
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 切断、研磨、剥離など、DIYで生じる作業を1台で行える非常に便利なツールです。 手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用 スイッチ連動式LEDライト付 6段階速度調整ダイヤル付 ブレード取り付け角度調整可能(30°毎)※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 DIY作業で切断、研磨、剥離などの作業をパーツを交換して1台でしたい時に。
仕様●サイズ:H95XW300XD60mm●付属品(セット内容):14.4V充電式マルチカットソー(本体)/サンディングペーパー(#80/#120/#180)/木工用ブレード(20mm/30mm)各1枚/ステンレススクレーパー(50mm)1枚/サンディングパッド1個/六角L型レンチ1本 アズワン品番67-9345-25
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 強力吸引!吸込仕事率15W 繰り返し使えるダストバッグ付属 ラクラクゴミ捨て紙パックタイプ 紙パック10枚付属※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 窓のサッシや車内の清掃に。電源の無いところでの清掃に。
仕様●サイズ:H125XW540XD120mm●付属品(セット内容):14.4V充電式ハンディクリーナー(本体)/ストレートパイプ/ツル口ノズル/広口ノズル/紙パック10枚/ゴミストッパー(本体内部にセット済み)/ダストバッグ(本体内部にセット済み) アズワン品番67-9345-70
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていく為、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけが出来ます。 先端はシンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによりポンチングが不要です。 穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】 鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。
仕様●ドリルサイズ(各10段):(細径):3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm(太径):4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm●硬度:HRC58~63●チタンコーティング加工●鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●2本組(各10段)●材質:HSS鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9345-74
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

組立家具などのDIY作業に!あらゆるネジ回し作業に対応! 収納・持ち運びに便利なケース付! ケースにはサイズを印刷しているので使用するビットや収納箇所がわかりやすい! エラストマーグリップで作業性UP!
仕様●ケースサイズ:H110×W170×D30mm●重量:475gセット内容●ビット(27pcs.)-3.0/-4.0/-5.0/-6.0mm+0/+1/+2/+3PZ0/PZ1/PZ2/PZ3T10/T15/T20/T25/T27/T30H2.0/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0S0/S1/S2/S3●ソケット差込角6.35mm(9pcs.)4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0mm●ラチェットハンドル●ソケットアダプター 材質●ビット:CR-V●ラチェットハンドル:炭素鋼+PP+TPR●ソケット:炭素鋼●ケース:ABS アズワン品番67-9344-92
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

紙や布からステンレス板や鉄板までマルチに対応!
仕様●ブレード材質:クロームモリブデン アズワン品番67-9345-46
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ノコギリ刃のような波型形状の為、雑草等がよく切れる! 柔軟性・耐久性に優れて破断しにくく草刈り作業に威力を発揮 コンクリート・フェンスなど障害物が多い場所での作業に適しています。
仕様●サイズ:3.0×220m アズワン品番67-9345-71
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ソケットのセットです。
仕様●差込角:9.5mm●セット内容:8mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm●材質:ソケット:CR-V(クロームバナジウム鋼)/アダプター:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ホルダー(フック部):ABS/ホルダー(ソケット差し込み部):ニッケルメッキ/ホルダー(レール部):クロムメッキ アズワン品番67-9345-77
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H 砥石3P円筒19mm #010480
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
仕様●砥石形状:円筒型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-75
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷

取り替え作業が簡単! ワンタッチ脱着式 用途:洗車向け、木製品・金属・樹脂・石こう品の磨き仕上用。
仕様●適合外径:Φ125mm●軸径:6mm●【用途】●洗車向け●木製品・金属・ 樹脂・石こう品の 磨き仕上用セット内容●ラバーパット(アーパー付)●羊毛ボンネット●ポリッシングスポンジ アズワン品番67-9346-57
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H MP-100P マジックペーパー
用途:金属の錆落とし・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理に使用できます。
仕様●適合外径:Φ100mm●:ワンタッチ脱着式●対応パッド:MRP-100/MRPC-100 アズワン品番67-9347-12
1個
649 税込714
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #60 メガネグリーン #368300
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に 有害な紫外線・赤外線、強い可視線から守ります。
仕様●カラー:グリーン アズワン品番67-9346-36
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1セット(2枚)
289 税込318
8日以内出荷

1枚
399 税込439
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #410 流量調整器 エアー圧力計
エアー機器用パーツ。 圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です
仕様●ネジサイズ:G1/8●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE アズワン品番67-9346-46
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

機械・エンジンルームなどの洗浄に使用。
仕様●全長:430mm●供給方式:吸上式●吹付距離:250mm●ノズル口径:1.4mm●吹付空気圧:0.4Mpa●空気使用量:106l/min●噴出量:190mL/min●適合圧縮器:0.75kw●ビニールホース:1.5m アズワン品番67-9346-47
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #111 流量調整器
エアーダスターアクセサリー。 エアー流量の調整に
仕様●ネジサイズ:R1/4×Rc1/4●最高使用圧力:1.4MPa(14kgf/cm2)●推奨締付トルク:13.7N・m●材質:本体/鋼鉄(黒アルマイトメッキ) アズワン品番67-9346-54
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #049 30cm手元ホース
エアーダスターアクセサリー。 エアーダスター用30cm手元ホース。
仕様●全長:372mm アズワン品番67-9346-55
1巻
2,398 税込2,638
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H JC-13 ドリルチャック
充電ドライバーに装着すれば作業用途が広がります。 電動ドライバー対応型(JC-55)充電インパクトドライバー対応型(JC-65・JC-10・JC-13)六角軸(6.35mm)
仕様●チャック許容範囲:1.5~ 13.0mm アズワン品番67-9346-44
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad TCL充電器 14.4V #819722
14.4V1.5Ahリチウムイオンバッテリー(TCL-14B)専用充電器です。【用途】 14.4V 1.5Ah リチウムイオンバッテリー(TCL-14B)専用充電器です。
仕様●電圧:AC100V●周波数:50/60Hz●出力電流:1.5A●入力容量:60VA●出力電圧:DC16.8V●充電時間:約60分●コード長さ:約1.8m アズワン品番67-9345-58
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H HB265-3 替刃式鋸用替刃 3枚入
太藤巻柄なので楽に使用できます。 替刃は他社回転着脱式の鋸にも使用できます。【用途】 一般木材・集成材・合板・青竹・硬木の横引き用。 刃部衝撃焼入。
仕様●サイズ:265mm アズワン品番67-9347-18
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H H-265-1 替刃式鋸用替刃 1枚入
衝撃焼入を施した鋸用替刃です。 1枚入りです。【用途】 替刃式鋸 H-265T用替刃です。
仕様●サイズ:265mm アズワン品番67-9347-20
1枚
819 税込901
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad ミニミニニッパー #000076
手のひらサイズのミニニッパー
仕様●呼寸:100mm●重量:50g●切断能力:鋼線1.6mm・より線2.0mm2 プラスチック4.0mm●材質:機械構造用炭素鋼●焼入れ:無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ●全体硬度:42~50HRC●刃部硬度:54~62HRC●バネ構造:コイルばね●柄被覆:塩化ビニール●表面処理:防錆油使用 アズワン品番67-9345-08
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
仕様●サイズ:19mm●全長:138mm●重量:170g●最大トルク値(ラチェット):323N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-66
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H 圧力ゲージ RT
エアー圧力計(空気用)。 圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です
仕様●ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE アズワン品番67-9346-45
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

有機溶剤による中毒を防ぐ!
仕様●GM76用 アズワン品番67-9346-31
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H RES-4 木柄両刃ヤスリ 柄付き
木柄付で力が入りやすい。【用途】 鋸の目立てや鋼材の加工時に。
仕様●刃厚:0.45mm●刃幅:1.80mm●山数・:20山 工芸用3号●切断目安:軟木30mm、中間木25mmまで アズワン品番67-9347-32
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトなウォーターポンププライヤ。 口開き3段階調節、最大13mm。 細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ。 アウトドア・ツーリングにも適しています。 コンパクトサイズで使用も携帯も便利。 手が当たらない特殊グリップ形状。
仕様●本体サイズ(約):縦125×横40×奥行7mm●本体重量(約):42g●最大口開き:13mm(3段階調節)●材質:本体/クロムモリブデン合金鋼 グリップ/PVCコーティング アズワン品番68-4107-05
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていく為、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけが出来ます。 先端はシンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによりポンチングが不要です。 穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】 ステンレス・鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。
仕様●ドリルサイズ(各10段):(細径):3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm(太径):4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm●硬度:HRC58~63●チタンコーティング加工●ステンレス・鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●2本組(各10段)●材質:HSS-CO鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9345-52
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad インパクト 本体 #819711
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用 スイッチ連動式LEDライト付※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 ボルト・ナット・ネジの締め付けに、木材の穴あけに。
仕様●サイズ:H230XW160XD75mm●付属品(セット内容):14.4V充電式インパクトドライバー/6.35mm差込角ドライバービット両頭ビット+2X65mm(1本)●無段変速●60分充電●最大締付トルク130N.m アズワン品番67-9345-24
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

三共コーポレーション草刈チップソー 230x36P
切れる4面フル研磨! 【用途】:田畑の雑草・その他の一般草刈り。
仕様●本体サイズ:約縦230×横230×奥行5mm●本体重量:約320g●刃厚:2.0mm●刃数:36P●内径:25.4mm●斜め埋め込み型 アズワン品番67-9351-69
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

三共コーポレーションステン小枝切 ギザ刃 #331007
ギザ刃で逃さず切れる! サビに強いステンレス刃。 くい込みのよいギザ刃付。 芽切り・盆栽・果実の収穫などに。
仕様●全長:170mm●刃長:60mm●重量:約60g●全長:190mm●刃長:60mm●重量:約60kg●【材質】(A007/A008)●刃:ステンレス●グリップ:ABS(A012)●刃:ステンレス●グリップ:PVC(A013)●刃:ステンレス●グリップ:PP アズワン品番67-9351-56
1本
618 税込680
8日以内出荷

三共コーポレーションステン回転芝生鋏A932 #82932
高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く、切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が18度(6段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生刈り機の使いにくい箇所に
仕様●全長:340mm●刃長:140mm●重量:約354g●【材質】●刃部:ステンレス●ハンドル部:PP+TPR アズワン品番67-9351-62
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷