三共コーポレーション 三共コーポレーションの 清掃用品 三共コーポレーションの 掃除用具 三共コーポレーションの ブラシ H&H メンテナンスブラシ #329300 H&H メンテナンスブラシ #329300 注文コード 84088088 注文コード 84088088 注文コード 84088088 6mmのブラシ幅で長寿命!柄は補強金具付で強度UP 木工表面研磨、ベルトコンベアの清掃、その他各種洗浄用 仕様●型:J型●全長:240mm●幅:6mm●植付:85mm●毛丈:20mm●重量:60g●材質:ナイロン アズワン品番67-9346-30 内容量1個 特価 本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #83K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84088088 #83K ¥520 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水仙スカットケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 研磨材入ナイロンデッキスペア 八ツ矢工業 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ すきまクリン 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フラットモップ除塵機A CONDOR(山崎産業) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ソフトバスクリーナー 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ カラーデコ トイレブラシ&ケース ヨコズナクリエーション 税込¥769 ¥699 ウォッシングアップブラシ SMART 税込¥1,318 ¥1,198 バスクリーナー 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ 水仙パームブラシセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 水仙たわしケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ シダ煙突ブラシ 5寸 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 下水煙突そうじ器 セット 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トイレクリーナー ケース付 まめいた 税込¥527 ¥479 バスケットへ 極細ソフトブラシ インダストリーコーワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 下水煙突そうじ器 スペアブラシ 八ツ矢工業 税込¥648 ¥589 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシデッキブラシ交換用ブラシ(デッキブラシ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ本体 交換用ブラシ(デッキブラシ) 交換用柄(デッキブラシ) シェアする マイページ 最近見た商品