trad TCL充電器 14.4V #819722

trad TCL充電器 14.4V #819722 三共コーポレーション

14.4V1.5Ahリチウムイオンバッテリー(TCL-14B)専用充電器です。【用途】
14.4V 1.5Ah リチウムイオンバッテリー(TCL-14B)専用充電器です。

仕様●電圧:AC100V●周波数:50/60Hz●出力電流:1.5A●入力容量:60VA●出力電圧:DC16.8V●充電時間:約60分●コード長さ:約1.8m アズワン品番67-9345-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84069014 TCL-14C
3,430
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする