316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三共コーポレーションシリコンスプレー
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型 仕様無溶剤、逆さ噴射不可 成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量21mL
1本(420mL)
339 税込373
翌日出荷

三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

三共コーポレーションGA GS パーツクリーナー 70mL #146591
油汚れやグリース汚れ洗浄に!
仕様●非塩素系●有機則適用外●成分:石油系溶剤、噴射剤/LPG 危険等級 アズワン品番68-0821-88 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量42mL 危険物の性状非水溶性
1個
339 税込373
7日以内出荷

三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×70個×2灯 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

三共コーポレーション結束バンド 黒 100本入
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格 温度範囲(℃)-40~85
1本(100本)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
欠品中

スパイラル機構により切粉を上方向に排出!。下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!。正逆転ドリルで使用可能!。アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm 材質HSS-M2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にやさしく油汚れにつよい!天然スクラブ配合、頑固な油汚れに作用し素早くきれいに落とします。※環境へ配慮し「マイクロプラスチックビース」は使用しておりません。オレンジ果実エキス(保湿成分):手肌にやさしい保湿成分配合
1本
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションPEツインボトル
農薬・肥料などの希釈にも便利な容器です。
口内径(Φmm)15 耐熱温度(℃)60
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力。定番シリーズよりも少し小さめで持ち運びに便利。
仕様【テープフッカー】2ヶ所、【ペンホルダー】2ヶ所 長さ(mm)約110(ハンドルまで) 本体質量(g)約1325(ショルダーベルト含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×210×250 ポケット数【外側】11ヶ所/【内側】3ヶ所 ホルダー数13
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

三共コーポレーションH&H イガグリブラシ SMシリーズ
軸付きイガグリブラシ。曲面やパイプの内側などのサビ落とし・バリ取り用。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーション軽量草刈チップソー 230x36P
メッシュ軽量で切れ味が軽い! 斜め埋込み型。 【用途】:田畑の雑草・その他の一般草刈り。
仕様●本体サイズ:約縦230×横230×奥行4mm●本体重量:約306g●刃厚:2.0mm●刃数:36P●内径:25.4mm アズワン品番67-9351-70
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

三共コーポレーションKL-5 GA 混合計量タンク 5L
混合割合が一目でわかる計量カップが本体に組み込まれ、10:1~100:1の混合ガソリンが手軽に作れます。
材質PE 奥行(mm)126 容量(L)5 全高(mm)260 目盛0.5 口内径(Φmm)31 コード4341926 胴径(Φmm)266 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-2366-58
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-THG-811BB GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 動画あり
脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。フックのゲートの開口幅22mm。強化リブを入れることにより30%破断強度UP。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けらえるホルダー付き。モンキー・レンチなどの吊り下げに
材質本体:スチール マットブラック 質量(g)約144 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×45×70 関連資料(1.21MB)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

三共コーポレーションTRAD バックル荷締ベルト2P TNB-2BW
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 耐荷重(kg)80 破断強度(kg)400 アズワン品番64-5134-33 メーカー商品コード4348344
1個
989 税込1,088
当日出荷

食いついたら逃がさないギザ刃。根元から刃先まで切りやすいカーブ刃。サビにくいステンレス製。粘着テープがベタつきにくいフッ素加工
材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂 質量(g)約40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8 刃渡り(mm)60 関連資料(0.86MB)
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

DT-SG-1663 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166 レンズ色クリア 機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:55 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる洗浄に。 パイプ内側に汚れ取り、艶出し用。
仕様●ブラシ径:38mm●材質:ナイロン アズワン品番68-4106-59
1個
418 税込460
7日以内出荷

ガラス・鏡の小傷や頑固な汚れ落としに最適! ノズルタイプで使いやすい 高純度酸化セリウム使用で抜群の性能 安心・安全に使える水溶性
仕様●材質:酸化セリウム(約25%)、水及び増粘剤(75%)●サイズ:H130×W32×D32 アズワン品番67-9347-10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

三共コーポレーションモリブデングリース
特に耐摩耗性に優れ、有効に配合した二硫化モリブデンが金属面に付着し、焼き付けを防ぎ、機械等の寿命を延ばします。給油間隔の延長・機械ならし運転用に。各種建設機械、一般産業機械の軸受、潤滑に
仕様#122 GA 400g 20本入 使用温度範囲(℃)-20~120 ちょう度2号 コード4341783 色(キャップ) アズワン品番65-2365-75 危険物の類別非危険物 グリース灰黒
1本(20本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

三共コーポレーションH&H HMB-180 ミニバール
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)180 材質(本体)S45C コード4071376 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5134-35 頭質量(g)130
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。 材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂 スモーク 質量(g)87 呼び寸法(mm)120 コード4347632 最大開口(mm)24 アズワン品番64-5132-49
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

皮、ビニール、紙レザーなどあらゆる穴あけに使用可能です。
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-KSU-80G DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ 三共コーポレーション 動画あり
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト ガンメタ 質量(g)約16 使用荷重(kg)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8 口開き(mm)8
1個
719 税込791
翌日出荷

ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き5芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)49 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約233×178×311 本体質量(kg)約1.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×70個 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)5000 電球の種類LED
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

三共コーポレーションtrad 伸縮式エアダスター #360732
ノズルの角度・長さを自由に調節! 狭い場所や奥まった箇所での作業に。 軽量で耐久性に優れたPOM樹脂ボディ。 伸縮&角度旋回で手の届かない場所でも作業ができます。 対象物を傷つけない保護カバー付。 作業性の良い大型レバー。 便利なフック穴付。 握り具合で流量コントロール。【用途】 コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズル長さ:約415~750mm●最高使用圧力:0.7MPa●使用温度斑囲:-20~80℃●空気消費量:350L/min●プラグ取付ネジ:Rc1/4●材質:POM樹脂 アズワン品番67-9345-36
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

収納物がこぼれず、雨天時など収納物を保護するふた付きの折りたたみバケツ! 収納バケツとして普段使いの他にコンパクトに折りたたんで必要な時の為に常備できます。 蓋付きなので休憩や移動時に中身が見えないので防犯性があります。 雨などから工具などの収納物を守ります。
仕様●材質:ポリエステル●サイズ:H330×W390×D290mm アズワン品番68-4106-89
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

三共コーポレーションTRAD ロングビットホルダー
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションsita メッシュ保護メガネ
ムレない!曇らない!通気性抜群!。刈払作業中の飛散物から目を保護!。メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群
用途枝切りの作業に。剪定の作業に 材質フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト 機能通気性 材質(レンズ)ナイロン/電着鉄鋼
1個
749 税込824
翌日出荷

三共コーポレーション無リン酸塩工業用洗剤 サラット
油落としパウダー洗浄剤の定番品です。頑固な油汚れもしっかり落とす、パーライト(真珠岩)配合洗浄剤です。自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・農機具などのお手入れ後に
成分天然ヤシ油由来界面活性剤、オレンジオイル、パーライト 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三共コーポレーションGA GS パーツクリーナー 420mL #146590
超強力洗浄剤 油汚れやグリース汚れの洗浄に!
仕様●内容量:420mL●成分:石油系溶剤●アルコール類●噴射剤/LPG●逆さ噴射不可 危険等級 アズワン品番68-0821-89 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1個
399 税込439
8日以内出荷

食いついたら逃がさないギザ刃。根元から刃先まで切りやすいカーブ刃。サビにくいステンレス製
材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂 質量(g)約40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8 刃渡り(mm)60 関連資料(0.86MB)
1個
790 税込869
翌々日出荷