2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷