70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売 材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
15,980 税込17,578
欠品中

ブロードウォッチ防犯カメラ
屋外型4K対応赤外線LED搭載防犯カメラ
用途SEC-Kシリーズ追加・交換用カメラ 径(Φmm)65 長さ(cm)20 接続方式AHD 照明赤外線LED 動作温度(℃)-10~50 画素数800万画素 出力形式AHD 3840×2160 NTSC 防水生活防水
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 使用場所屋内外
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ 質量(g)300 電源DC12V/1A 寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数3M 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能無し 防水性あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 電源DC12-1A 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 角度(°)【レンズ広角】150 解像度1280×780 出力信号AHD 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号PAL 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状超小型カメラ 寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ7インチ
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能有り 防水性あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ 超小型軽量だから取付け場所を選びません。 高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。 窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。 サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。 最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。 暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に 専用スタンドであらゆる角度に セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません) 質量(g)10 電源USB電源(DC5V/1A) 寸法(cm)約3×3×1 解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル) 録画時間最大約48時間 動作湿度(%)90以下(結露が無い事) 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 画角約60度 動作温度範囲(℃)0~50 Wi-Fiなし 動作検知動感:あり 容量(GB)録画:最大128 最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時) 時刻PCにより設定 オーディオマイク内蔵
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
138,800 税込152,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロードウォッチ防犯カメラセット
形状BOX型 寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120 最大解像度1600×900ピクセル 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 入力端子HDMI/VGA 入力電源DC12V/2A 使用場所屋内外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと) モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 形状防水・暗視型 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCCDソニーセンサー 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

高画質の赤外線カメラで屋外、夜間の撮影が可能。防水+離れた場所での監視・録画が可能。カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1 形状防水・暗視型 防塵防水性能あり 画面サイズ10インチ 画素数30万画素 使用場所屋外 容量(GB)HD:500GB
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ
用途防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ ホワイト 質量(g)300 電源DC12V/1A 寸法(Φ×mm)64×100(本体部分のみ) ワイヤレス通信2.4GHz帯 802.11 b/g/n 画素数500万画素(5M) 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 形状BOX型 寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約360g 電源AC-DC12V-4A 信号形式【出力】NTSC 解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel 入力端子HDMI/VGA 使用場所屋内外 容量(TB)(録画機)HD4TB付 動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ4台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無) 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:約26×22.5×4 インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M) 信号方式H.264/H.265 画素数300万画素(2304×1296) 使用場所屋内外 ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) 適合カメラSEC-WCAM5-3M カメラ仕様台数:4台 Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 内容1セット センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー 寸法(mm)約100×28 質量(g)約45 使用場所屋内外 防水性IP65 相当 取扱説明書(0.25MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。 セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書 形状防水 寸法(mm)(カメラ)24×24×24 質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240 解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル 動作温度(℃)-10~50 使用場所屋内外 防水性屋外使用可能 画面仕様7インチ TFT LCD 画角(レンズ)120度 モニターサイズ170×110×23mm 最低照度(Lux)0.01
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途SEC-Fシリーズ増設・交換用。倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 寸法(mm)カメラ:約120×Φ65 質量(g)カメラ:約360g 電源DC12V/1A 信号形式【出力】NTSC 解像度カメラ:約800万画素 使用場所屋内外 動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式 質量(g)約200 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 寸法(Φ×mm)約65×50 波長(nm)850(赤外線) 使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)5~20(目安) 使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約85×115×75 質量(g)約400 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:20~100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無) 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:約26×22.5×4 インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M) 信号方式H.264/H.265 画素数300万画素(2304×1296) 使用場所屋内外 ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) 適合カメラSEC-WCAM5-3M カメラ仕様台数:8台 Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ1台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無) 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 信号方式H.264/H.265 画素数300万画素(2304×1296)(1台) ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) カメラ仕様台数:1台 Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)。 軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。 1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。
材質ABS 寸法(mm)約115×22×6 質量(g)約14 ケーブル長(m)約1 設置方法貼付け型 コネクタSMA メス 使用場所屋内外 防水性IP65 相当 取扱説明書(0.27MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)モニター:約1.0 出力画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:26×21×4.5 最大解像度1920×1080pixel 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源DC12V/1A 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.94MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷