カテゴリ

  • 防犯用品(292)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(2,115)
  • 大阪魂(1,978)
  • KITO(キトー)(1,230)
  • BIGM(丸山製作所)(475)
  • エスコ(363)
  • New-Era(ニューエラー)(348)
  • 三木プーリ(345)
  • RS PRO(331)
  • CKD(246)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(237)
  • ダイヤトレンド(206)
  • コガネイ(171)
  • Festo(166)
  • WURTH ELEKTRONIK(131)
  • エレコム(129)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • omron(オムロン)(112)
  • コーセル(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-03m」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガーソケット用電源アダプター 10A ケーブル3m ブロードウォッチ

    シガーソケット用電源アダプター 10A ケーブル3m

    ブロードウォッチ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整 ブロードウォッチ

    静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。
    用途静電気の除去にセット内容本体、電源ケーブル、スタンド寸法(mm)約170×245×85(スタンド含まず)質量(g)約2035(本体 ※突起部含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200入力電圧(V)AC100使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±15V騒音レベル(dB(A))50放電出力電圧(V)5.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)発生方式交流方式
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    75,980税込83,578
    1セット
    4日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD500GB付き ブロードウォッチ

    200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD500GB付き

    ブロードウォッチ
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    200万画素(2M)対応、モニター無しのコストパフォーマンスに優れたセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載のカメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容200万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:約180g(スタンド含む)、約105×70×65mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 500GB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD500GB付き ブロードウォッチ

    200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD500GB付き

    ブロードウォッチ
    38,980税込42,878
    1セット
    7日以内出荷
    200万画素(2M)対応、モニター無しのコストパフォーマンスに優れたセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載のカメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容200万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:約180g(スタンド含む)、約105×70×65mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 500GB
  • 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ4台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ4台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    97,980税込107,778
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個形状BOX型寸法(mm)録画機:約255×212×43(突起部除く)、PoEハブ:約205×145×40(突起部除く)質量(g)カメラ(バレット型):約300(スタンド含む)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)カメラ:約105×70×60信号形式カメラ:100BASE-T防塵防水性能IP66画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数カメラ:4台動作温度範囲(℃)カメラ:-10~50、録画機:0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    219,800税込241,780
    1セット
    7日以内出荷
    800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    229,800税込252,780
    1セット
    7日以内出荷
    800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    189,800税込208,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1セット
    7日以内出荷
    800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    219,800税込241,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB