絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(2)
- TDKラムダ(121)
- コーセル(187)
- 共立電子産業(50)
- 大橋産業(BAL)(35)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- セルスター(32)
- ELPA(100)
- omron(オムロン)(1,497)
- ユニファイブ(4)
- IDEC(和泉電気)(818)
- ParkerTAIYO(403)
- Hirschmann Test & Measurement(383)
- TRACO POWER(361)
- 渡辺電機工業(310)
- 富士電機(302)
- RS PRO(301)
- Panasonic(パナソニック)(278)
- シュナイダーエレクトリック(231)
- ブランドをもっと見る
「ac dc」の検索結果
特価

ACアダプター 21V/1A
ブロードウォッチ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷21V 1Aの電源アダプター用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示電流(A)最大5出力5,5/2,1 Dcplug出力電圧(V)3~12 可変入力AC100、PSE:cable and plug
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-24V可変電源(定格2A)
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥2,348税込¥2,5831個当日出荷無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示電流(A)最大2電圧(V)出力:3~24可変出力5,5/2,1 Dcplug入力AC100、PSE:cable and plug
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)
ブロードウォッチ(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)
ブロードウォッチ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
広告兼用デジタルサイネージモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
7インチ LCDモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
4.3インチ小型LCDモニター
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状暗視型出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A(ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)1適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポート(USB2.0)録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
広告兼用デジタルサイネージモニター
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。用途防犯カメラ、サブモニターとしてサイズ(inch)19.5反応速度(秒)5付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約460×350×150電源(V)DC12/2AインターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角170°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGAスピーカーなし色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250角度調節チルト
カラー画面分割機
ブロードウォッチ(10件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から4日以内出荷映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)電源DC12V/1A(ACアダプター使用)動作温度(℃)-10~50
多チャンネル対応セキュリティー録画機
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
7インチ HDMI LCDモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)
ブロードウォッチ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110色ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m
小型細身屋内型防犯カメラ
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)仕様防水仕様あり、赤外線機能なし寸法(mm)約Φ20×80質量(g)約51電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサー1/3インチCCD有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋内画角65度
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から8日以内出荷4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ¥79,980~税込¥87,978~1セット当日出荷から4日以内出荷かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット
ブロードウォッチ¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)信号形式NTSC(カメラ)HDD320GB画素数約30万画素使用場所屋外接続台数4台画角120°動作温度範囲(℃)-10~50イメージセンサー1/4inchCMOS有線LAN1か所
21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約510×375×170電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角170°/170°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥109,800~税込¥120,780~1セット当日出荷から8日以内出荷400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質
ブロードウォッチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)形状防水・暗視型寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き
ブロードウォッチ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷200万画素(フルハイビジョン) 撮影で、クリアな映像を残すことができる。 Wi-Fi環境があれば、お近くのルーター接続、ない場合はLANケーブルでネットワークに接続。 専用アプリによりスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能。 AI による画像認識で人だけを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 動物や植物・自動車や電車などには反応しないため、録画容量の節約とデータ確認の時間短縮に。 警報線をまたぐとアラーム通知する設定ができ、一方通行の逆走・逆行などの検知が可能に。 侵入禁止エリアを警戒区域として設定することで、店舗や事務所の敷地内に侵入した人や有無の確認に使用できる。用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
11.6インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力
ブロードウォッチ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能。スピーカー内蔵、スタンド付属用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約285×180×38出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理ノングレア解像度【LCD】1920×1080ピクセル電源(V)/電流(A)DC12/1操作方法操作パネル端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50パネル駆動方式TFT
13.3インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力
ブロードウォッチ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能。スピーカー内蔵、スタンド付属用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約325×205×38出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)13.3表面処理ノングレア解像度【LCD】1920×1080ピクセル電源(V)/電流(A)DC12/1操作方法操作パネル端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50パネル駆動方式TFT
小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング
ブロードウォッチ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。【RS485 による状態監視】。RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。【外部制御(24V 入出力)】。24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。用途静電気の除去に付属品本体、電源ケーブル、アース線、スタンド寸法(mm)約130×96×46(本体 ※突起部含まず)質量(g)約560 (スタンド含まず)入力電圧(V)DC24使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±10V騒音レベル(dB(A))50dB放電出力電圧(V)2.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)外部接続RS485発生方式高周波AC方式
予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット
ブロードウォッチ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。サイコロ型の小型軽量カメラは、ビス止めか両面テープで固定できるため簡単設置(大がかりな工事が不要)。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の監視・記録に仕様夜間フルカラーあり形状小型寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約180×125×60質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度200万画素スピーカーあり出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50、モニター:0~50画素数1024×600Pixel使用場所屋内、屋外防水性IPX7画角約130°(対角)モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
予測録画機能付き7インチモニター
ブロードウォッチ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
広告兼用デジタルサイネージモニター
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属用途パソコンその他のディスプレイとしてセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルグレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売
ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
ソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)
ブロードウォッチ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 。専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯。ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能仕様マイクありその他【技適】取得済みセット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。材質ABS/PC寸法(mm)185×152×214質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB