5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 軸角度(°)(最大同軸度)0.015 材質(外筒)ステンレス 材質(保持器)樹脂 仕様片側シール(ニトリルゴム)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット DLSタイプ
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部 材質ステンレス
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。
用途各種 直線運動部 玉列数4 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)3.5 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)3.1 軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)