5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0% 形状液体 登録保証生第84973号
1袋(20kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。花卉の花芽分化用の追肥として適します。各種園芸作物の育苗用肥料として適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、果樹 成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1% 登録保証生第93011号
1袋(10kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

OATアグリオアミノサンピ
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き 成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、花卉、果樹 成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0% 登録保証生第93012号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
当日出荷