有効成分メタラキシルMが植物体のすみずみまで浸透移行、散布後に展開した葉でも効果を発揮するので、生育初期の防除に効果的です。
2つの有効成分メタラキシルMとTPNを混合。幅広い病害をカバーし、同時防除を可能としました。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。
適合病害虫べと病、疫病、葉かび病、うどんこ病、褐斑病、つる枯病、炭疽病、褐色腐敗病、白色疫病、灰色かび病、ピシウム腐敗病、白さび病、すすかび病
有効成分メタラキシルM:3.3%、TPN:32.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22771
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
有効成分メタラキシルMと保護効果が高いマンゼブのダブル効果で、べと病菌・疫病菌に対して安定的に高い防除効果を発揮します。
散布後、植物体のすみずみまでメタラキシルMが浸透移行。発病前の病原菌も殺菌します。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。
ぺピットテクノロジーを採用することにより、計量・薬剤調製が容易で、より果実への汚れが少ない製品になりました。
適合病害虫疫病、べと病、褐色腐敗病、ピシウム腐敗病、白色疫病、茎疫病、白さび病
有効成分メタラキシルM3.8%、マンゼブ64.0%
性状暗黄色水和性微粒および細粒
適合作物ばれいしょ、トマト、キャベツ、ねぎ、きゅうり、メロン、ぶどう、みかん、はくさい、かぼちゃ、たまねぎ、あずき、だいず、すいか、わさびだいこん、いちご
農林水産省登録第(号)22772
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
べと病・疫病の病原菌生活環のすべてのステージに高い活性をもつ「オキサチアピプロリン」と「マンジプロパミド」の2つの成分が、強力な効果を発揮します。
葉の裏側までしっかり防除する高い浸達性と新展開葉まで防除する優れた上方移行性で、植物をべと病・疫病から守ります。
ワックス層に速やかに吸着し、散布1時間後の雨にも優れた耐雨性を発揮。安定した効果が持続します。
適合病害虫疫病、べと病
農林水産省登録第(号)24164
有効成分オキサチアピプロリン 2.7%、マンジプロパミド 23.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
1本(250mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フルジオキソニルが、炭疽病(糸状菌)に対して高い予防・治療効果を発揮します。
アシベンゾラルS-メチルが、褐条病(細菌)の植物体内への侵入・感染を阻止します。
シーズンを通して複数回散布することで、夏場のベントグリーンの褐条病、炭疽病に安定した効果が期待できます。
ベントグラスへの安全性が高く、真夏の散布でも薬害の心配がありません。
適合病害虫炭疽病、褐条病
剤形水和剤
適合作物西洋芝(ベントグラス)
有効成分0.25%アシベンゾラルS-メチル+50.0%フルジオキソニル
性状類白色水和性粉末75μm以下
使用方法散布
適合使用時期:発病前~発病初期
使用可能回数4回以内
農林水産省登録第(号)24481
1個(400g)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
アニリノピリミジン系の殺菌剤で、既存の殺菌剤耐性菌に対しても高い効果を示します。
植物組織中に浸透しやすく耐雨性に優れています。また、予防効果、治療効果共に期待できます。
特に、りんごのモニリア病、黒星病、斑点落葉病、褐斑病、うどんこ病及び小麦の眼紋病、うどんこ病に高い効果があります。
仕様作用機構分類番号(RAC番号):殺菌剤分類9
有効期限(年)5
有効成分シプロジニル・・・50.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)2188
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
抗菌性及び浸透性に優れるため、ピシウム属菌に対して高い予防効果と治療効果を発揮します
マックス製剤のため、計量・調製が簡単で安定した効果が期待できます
ベントグリーンへの安全性が高く、吸収されると夕立や散水の影響が少ないため、グリーンで使いやすい薬剤です
その他の芝・人畜・水産動植物に対して安全性の高い薬剤です
剤形液剤
種類殺菌剤
有効成分22.0%メタラキシルM
性状黄色油状水溶性液体
有効期限(年)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
農林水産省登録第(号)22062
1本(500mL)
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
関連キーワード