687件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーペン併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
  • HellermannTyton コンジット スイベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット スイベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    継手スイベル
  • HellermannTyton コンジット エンドインサート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット エンドインサート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート
  • HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィンシリーズLFPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブル対保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブル対保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィンタイプLFPC保護チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリーシリーズLVKRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
  • HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
  • HellermannTyton ケーブルタイガン MKシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン MKシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    材質メタルシリーズMK9SST適合ケーブルタイ幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    材質メタルシリーズKR6/8適合ケーブルタイ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルタイガン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応タイプハンド工具適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン色黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.04、0.05、0.065、0.1、0.2動作温度(℃)(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン色黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン色黒、青、クリア、緑/黄、赤動作温度(℃)(Max)+135RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面なし
  • HellermannTyton ケーブルジョイント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルジョイント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    仕様IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358材質プラスチック色黒タイプ(コンジット)フレキシブルシリーズIWS動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルケーシング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルケーシング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500色白スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ材質ナイロン 66長さ(mm)83.1幅(mm)34.9色黒シリーズRCB180SM固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
  • HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
  • HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン 66RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68
  • HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質PA (ループ)、PP (フック)シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
  • HellermannTyton Cat6 ケーブル, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton Cat6 ケーブル,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
  • HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)50色黒長さ(m)33動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00156 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00156 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)19色白長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00152 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00152 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)19色赤長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00151 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00151 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)19色青長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00107 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00107 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)15色茶長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00105 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00105 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)15色白長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    幅(mm)15色黒長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00101 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00101 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)15色赤長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 710-00100 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00100 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)15色青長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • HellermannTyton 639-60000 グロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 639-60000 グロメットキット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様混合PVCグロメットキット. ストレインリリーフ及びねじれのないケーブル取り付けを実現する、フレキシブルな黒色のPVCグロメットキットです。このグロメットキットは、家屋の修理、改良、産業用パネルの配線と保守など、多様な用途に適合します。. 特長と利点. 50個のエッジ保護グロメット. 50個のストレインリリーフグロメット. 化学製品及び環境の経時変化に対する耐性. 難燃性UL94. 容易に設置可能. 優れた柔軟性材質PVC色黒動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 354-02259 ホットメルトテープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 354-02259 ホットメルトテープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質EVA幅(mm)25色透明長さ(m)50動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Helagrip PVC cable marker I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Helagrip PVC cable marker I

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5色白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiteOn cable marker refill for R0201 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    RiteOn cable marker refill for R0201

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法:自己接着●量:200●ケーブル径レンジ:4 → 8.1mm●レジェンド:-0●材質:PVC●シリーズ:Rite-On●耐久性のある:火●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応