8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLRT50RSF ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質11ナイロン 形状プッシュマウント 使用温度範囲(℃)(常時)-40~105 寸法H(mm)9.2 全長L(mm)201 寸法F(mm)9.6 寸法B(mm)18.4 最大結束径(Φmm)48 寸法T(mm)1.3 寸法G(mm)18 取付穴径(Φmm)6.0-7.5 幅A(mm)4.8 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39) 最大取付パネル厚(mm)2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB 特性難燃
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSFM アズワン品番65-7429-83
1袋(10000個)
599,800 税込659,780
欠品中

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6 アズワン品番65-7430-18
1袋(500個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5 アズワン品番65-7432-14
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm 1袋 1000個入
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231 アズワン品番65-7437-76
1袋(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。楕円穴タイプは、ねじれ防止機能を備えています。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作など、さまざまな産業での使用に適した多様な固定方法があります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:228mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80RFT6X12●コード番号:215-9243 アズワン品番65-7429-72
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。リリース可能、再利用可能。はしご型は非常に柔軟です。自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:215mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50RSF●コード番号:215-9082 アズワン品番65-7427-41
1袋(100個)
6,798 税込7,478
欠品中

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9232 アズワン品番65-7430-34
1袋(500個)
39,980 税込43,978
欠品中