カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m2/h)1875
清掃幅(集塵幅)(mm)625
ダストボックス容量(L)35
質量(kg)55
仕様充電器内蔵
付属品サイドブラシ
トラスコ品番462-8403
幅(mm)615
高さ(mm)994
奥行(mm)1033
電源DC12V 1個
連続運転時間(h)約3
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
床の状態を感知し、ブラシの高さを自動的に調節します。
操作性に優れたアップライト型ドライバキューム(清掃幅31cm)。
すき間ノズルを格納でき大変便利です。
用途カーペットの埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)5.3
質量(kg)8.5
仕様手押し式
消費電力(W)1160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×1170
清掃幅(cm)380
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
床の状態を感知し、ブラシの高さを自動的に調節します。
操作性に優れたアップライト型ドライバキューム(清掃幅31cm)。
すき間ノズルを格納でき大変便利です。
用途カーペットの埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)5.3
質量(kg)8.4
仕様手押し式
消費電力(W)1160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×300×1170
清掃幅(cm)310
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
17インチ自動床洗浄機。2時間使えます:広範囲の清掃が可能となりました。
汚水排水が簡単に:バルブ式なので汚水があふれてしまうのを防ぎます。
スクイジーゴムの交換が簡単に:工具なしで交換できます。
用途自動床洗浄機
タンク容量(L)(清水)22、(回収)25
清掃幅(cm)43(17インチ)
仕様手押し式
質量(kg)104
電源(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1100×920
パッドサイズ(inch)17
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
5日以内出荷
潰れたカーペットパイルをしっかり起毛。
さらに細かなダストまでしっかり回収します。
用途カーペットの強力な起毛と埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)20
質量(kg)36
仕様手押し式
消費電力(W)977
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×484×1114
清掃幅(cm)35
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
床の状態を感知し、ブラシの高さを自動的に調節します。
操作性に優れたアップライト型ドライバキューム(清掃幅31cm)。
すき間ノズルを格納でき大変便利です。
用途カーペットの埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)5.3
質量(kg)8.8
仕様手押し式
消費電力(W)1160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×1170
清掃幅(cm)460
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ツインブラシで強力に除塵回収。
おすすめ面積1000m2/h
用途倉庫、製造工場、駐車場、公園、ビルメンテナンス等
清掃幅(cm)65
集塵容量(L)20
質量(kg)12
仕様手押し式
トラスコ品番479-9941
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×840×330(ハンドル除く)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)146
タンク容量(L)【清水】43【汚水】45
バッテリー鉛バッテリー
使用時間約2時間
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約10
洗浄幅(mm)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112
走行タイプ手押し式
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
11日以内出荷
15Lタンク装備のコンパクトエクストラクター。
凹凸面にも追従するフローティングブラシを搭載。
コンパクトボディー・優れた機動性で狭いエリアのカーペット清掃に威力を発揮します。
用途カーペットの洗浄機
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)(清水)15、(回収)17.1
質量(kg)36
仕様手押し式
消費電力(W)1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×360×760
清掃幅(集塵幅)(mm)267
1台
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)100
タンク容量(L)【清水】43【汚水】45
バッテリーLi-ionバッテリー
使用時間約1時間40分
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約4
洗浄幅(mm)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112
走行タイプ手押し式
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
バッテリーハイパワーブラシで強力回収。
おすすめ面積2000m2/h
充電器内蔵。
用途倉庫、製造工場、駐車場、公園、ビルメンテナンス等
清掃幅(cm)90
集塵容量(L)50
質量(kg)53
仕様手押し式
電源(V)DV12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1105×416(ハンドル除く)
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
関連キーワード