シーバイエス
スイーパー MTX900
バッテリーハイパワーブラシで強力回収。
おすすめ面積2000m2/h
充電器内蔵。
用途
倉庫、製造工場、駐車場、公園、ビルメンテナンス等
仕様
手押し式
質量(kg)
53
電源(V)
DV12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×1105×416(ハンドル除く)
集塵容量(L)
50
清掃幅(cm)
90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52754546
5985161
¥
672,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください