18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。 有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。 しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性弱酸性 使用希釈倍率原液
1箱(550mL×12本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエス除菌消臭301
悪臭のもとになるバクテリアに対し、強力な除菌効果があり、同時に配合香料で残臭をマスキングします。 グリストラップ清掃前に約3/5(300mL)散布しておき、作業後に残りの2/5(200mL)を散布してください。
用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップやゴミ庫など強烈な悪臭の消臭に使用 使用の目安20Lのグリストラップに対し500mL投入 危険物の類別非危険物
1箱(500mL×20袋)
13,980 税込15,378
欠品中

食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液) 希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。 持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。 無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用希釈倍率強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍
1箱(5L×2本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

優れた効果(細菌にもウイルスにもアタックします):グラム陽性球菌・グラム陰性桿菌からエンベロープの無いウイルスまで。100%食品添加物原料:成分は100%食品添加物原料なので安心して使用できます。消防法上の危険物に該当しません:法令(消防法危険物)による保管場所等の制限はありません。
用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 。本製品は医療機関、高齢者施設等において消毒用アルコールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。 成分エタノール62%、乳酸ナトリウム、重曹、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸 pH値9.5 液性弱アルカリ性 効果除菌
1箱(5L×3本)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスサニッシュFA2
汚れが残っていても高レベルな除菌・徐ウイルス可能。 食品添加物で安心な高性能アルコール。
用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 使用場所キッチン・厨房 商品タイプ詰め替え用 成分エタノール・炭酸カリウム・重曹・グリセリン・クエン酸・グリセリン脂肪酸エステル・精製水 効果除菌、除ウィルス エタノール濃度(v/v%)59 エタノール濃度(w/w%)51 区分雑品 pH値10.6 液性弱アルカリ性
1箱(20L)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌・ウィルスを除去し、調理器具・機械を衛生的に保つ100%食品添加物原料のアルコール製剤です。 無リン、除菌効果。
用途飲食店・食品加工施設様などの調理器具・建材・機器の表面除菌に使用 効果除菌、除ウィルス 成分エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコ ン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水 エタノール濃度(v/v%)57 エタノール濃度(w/w%)49 区分雑品 液性弱アルカリ性 使用希釈倍率原液
1箱(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーバイエスベジータス YK
食品添加物と食品のみで構成された野菜・果物専用 の除菌洗浄剤!
1本(2kg)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料 液性中性 使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
16,980 税込18,678
当日出荷

食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので、安心してご使用いただけます。 強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります。 水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます。 5kgタイプの容器は、焼却時に燃焼カロリーが低く、使用後に手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮したソフトボトルです。
用途食器・調理器具などの除菌。野菜・果物などの殺菌。食器・まな板・おしぼりなどの漂白。 成分次亜塩素酸ナトリウム(6%) 液性アルカリ性 使用の目安食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌:1Lの水に対して2~3.3mL(約300~500倍)食器・まな板・おしぼりなどの漂白:1Lの水に対して5mL(約200倍)床・排水溝・厨芥容器などの除菌・脱臭:1Lの水に対して3.3mL(約300倍) 適合材ガラス製品、陶磁器、木・竹製品、白物のせんい製品(木綿・麻・ポリエステル・アクリル・レーヨン・キュプラ) 不適合金属製品、メラミン製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品(ワイシャツのえり、そで口等)、獣毛製のハケ
1本(5kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

スポンジの除菌もできる中性洗剤です。 汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。 無リン、除菌効果、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL
1箱(5kg×3本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

シーバイエススーパーブリーチ
除菌・漂白しながら「汚れ」まで簡単に落とす! 界面活性剤配合の塩素系漂白剤です。 除菌効果、塩素系、漂白。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用希釈倍率100~833倍
1箱(5kg×2本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

シーバイエスブリーチF
「泡」で手軽に無駄なく洗浄+除菌+漂白+消臭!
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用の目安スプレーの場合、30cm2に対して1~2回スプレー、うすめて使う場合(調理器具類の漂白・除菌・消臭):水1Lに対して20mL入れる
1箱(2L×6本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

T20215 シェアホームプロテクト2 シーバイエス 動画あり
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。 液性アルカリ性 関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

シーバイエスサニタイザー
食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム6%溶液) スーパーマーケットの食品加工室、食品工場、レストラン、ホテルの厨房など微生物が繁殖しやすい場所のサニテーションに確実な効果を発揮します。特にまな板・調理器具・ふきんなどの漂白・除菌と野菜・果物・刺身のツマなどの殺菌に最適です。
液性アルカリ性 使用希釈倍率300~600倍
1箱(5L×3本)
5,998 税込6,598
当日出荷

シーバイエスふきん用洗剤
厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。 蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。 次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
1箱(5L×3本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

JD-FLEX、ニューフォームガンを水道栓につなぐための専用耐圧ホースキットです。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリーチF専用の泡スプレーセット(詰め替え用)
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
1箱(600mL×12本)
6,888 税込7,577
3日以内出荷

シーバイエスフキンウォッシュ
安全で、しかも効率的で確実なフキンの衛生管理が実現できるフキン専用洗剤です。 1種類の洗剤で洗浄・除菌・漂白が同時に行えます。 酸素系漂白剤配合により、手荒れや環境に対する問題を低減できます。また蛍光増白剤を使用していないので、食品を取り扱う事業所でもフキンを安心して使用できます。
液性弱アルカリ性 使用の目安洗濯物の重量が3.0~4.0kg(水位が40L)のとき30g
1箱(2kg×6本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷