26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスAr20~25(L/min) 電流範囲(A)280~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
399,800 税込439,780
11日以内出荷

用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスAr+2%O2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合 ワイヤー径(Φmm)0.8 使用ガスAr+2%O2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
289,800 税込318,780
11日以内出荷

用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスAr+2%O2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
299,800 税込329,780
11日以内出荷

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 JIS規格Z3321 YS309 使用ガスAr+2%O2 AWS規格A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3321 YS316 使用ガスAr+2%O2 AWS規格A5.9 ER316 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 JIS規格Z3321 YS308 使用ガスAr+2%O2 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接 JIS規格Z3321 YS310S 使用ガスAr+2%O2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10kg)ほか
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi2061 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
339,800 税込373,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3341 YCuAlNi B 使用ガスAr RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

JIS規格Z3341 YCuAl 使用ガスAr AWS規格A5.7 ERCuAl-A2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6625 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 JIS規格Z3341 Ycu 使用ガスAr AWS規格A5.7 ERCu RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6082 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCr-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
269,800 税込296,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3341 YCuAlNi C 使用ガスAr AWS規格A5.7 ERCuNiAl RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
179,800 税込197,780
11日以内出荷

用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3334 SNi6276 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
399,800 税込439,780
11日以内出荷

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min) 電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
499,800 税込549,780
11日以内出荷

13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4A-G-450 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)200~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。 熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min) 電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
539,800 税込593,780
11日以内出荷

タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)300~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
11日以内出荷

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 使用ガスAr AWS規格A5.22 E410NiMoT0-G RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 使用ガスAr 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4A-G-400 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)250~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。 MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min) 電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
499,800 税込549,780
11日以内出荷