13ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,981件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ギヤ ダイヘン中間ギヤダイヘン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
パイロット ダイヘンパイロットダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用材質白色樹脂製
加圧ロール ダイヘン加圧ロールダイヘン
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途鋼用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
ガス用接続金具 ダイヘンガス用接続金具ダイヘン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
Φ1/4(Φ6.4mm)ガスホース接続用。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
コンセントレセプタクル ダイヘンコンセントレセプタクルダイヘン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
仕様接続相手側コンセント:(コンセントプラグ)PS-7(4730-619)ピン数(ピン)7
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
インレットガイド ダイヘンインレットガイドダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
用途アルミ(2.4)用材質白色樹脂製全長(mm)54
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途アルミワイヤ用適合ワイヤ径(Φmm)1.6送給装置仕様(適合)WD-71
キャノンプラグ ダイヘンキャノンプラグダイヘン
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
セラミック製の送給ロールです。
用途コアード用仕様適用送給装置:CM-302/CMD-302適合ワイヤ径(Φmm)1.2
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Φ3/8(Φ9mm)水ホース用ノズルです。
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤガイド ダイヘンワイヤガイドダイヘン
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質合成樹脂送給装置仕様CM-144/CMW-131/CMW-145
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン
989税込1,088
1個ほか
4日以内出荷
部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501ダイヘン
589税込648
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
接続アダプター ダイヘン接続アダプターダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アルミ用の接続アダプターです。
用途アルミ用仕様【組合せ送給装置】CM-144/CM(W)ー145・146・147、【組込アウトレットガイド】1.2:U2962M03/1.6:U2962M04
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
フロントボディー ダイヘンフロントボディーダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:33/D:30主な適合トーチBTW500-30/BTW500-50
絶縁ブッシュ ダイヘン絶縁ブッシュダイヘン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
プラライナ ダイヘンプラライナダイヘン
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
コンタクトチューブ ダイヘンコンタクトチューブダイヘン
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチWTGAW-5001
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
角度(°)55
スポット用ノズル ダイヘンスポット用ノズルダイヘン
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷
スポット用のノズルです。
用途スポット用
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
軟鋼ステン用のノズルです。
用途軟鋼ステン用仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00寸法L(mm)66寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53
セラミックノズル ダイヘンセラミックノズルダイヘン
7,998税込8,798
1個ほか
4日以内出荷
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン
8,698税込9,568
1箱(5個)
3日以内出荷
アルミ用の絶縁付ノズルです。
用途アルミ用寸法L(mm)84寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ
メタルノズル ダイヘンメタルノズルダイヘン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様組合せ絶縁ブッシュ:U2769M03寸法D(mm)25主な適合トーチWTCS-2501/WTCA-2501
MIG溶接用水冷ノズルAssy ダイヘンMIG溶接用水冷ノズルAssyダイヘン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
MIG溶接用水冷ノズルです。
用途MIG溶接用主な適合トーチWTCAW-5002/WTCSW-5002/MTXAW-5031/MTXCAW-5031/MTXCAW-5034P
ロボット用チップ ダイヘンロボット用チップダイヘン
909税込1,000
1個ほか
4日以内出荷
ロボット用チップです。
用途ロボット用主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
連続溶接用チップ ダイヘン連続溶接用チップダイヘン
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
サブマージアーク溶接用のチップです。
用途サブマージアーク溶接用主な適合トーチSW-24/SWT-24/SW-41
細径チップ ダイヘン細径チップダイヘン
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。
主な適合トーチWTG-43/WTG-53
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
チップ ダイヘンチップダイヘン
9,298税込10,228
1箱(10個)
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.4主な適合トーチWT-55/WTGW-6001
ネジ無し自動機用チップ ダイヘンネジ無し自動機用チップダイヘン
579税込637
1個ほか
4日以内出荷
ネジ無しの自動機用チップです。
主な適合トーチST-511/ST-512/K431B/K430B/AW-16
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
Tチップ ダイヘンTチップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
機械加工・ブルートーチ用、鉄・ステンレス用・ブルートーチⅢ用のチップです。
ワイヤー径(Φmm)1.6
Eチップ コアードワイヤ用 ダイヘンEチップ コアードワイヤ用ダイヘン
1,498税込1,648
1箱(10個)
4日以内出荷
コアードワイヤ用のチップです。
用途コアードワイヤ用ワイヤー径(Φmm)1.2
デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘンデジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C ダイヘンCO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200Cダイヘン
509,800税込560,780
1セット
4日以内出荷
様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)