絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,981件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続溶接用チップ ダイヘン連続溶接用チップダイヘン
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
サブマージアーク溶接用のチップです。
用途サブマージアーク溶接用主な適合トーチSW-24/SWT-24/SW-41
細径チップ ダイヘン細径チップダイヘン
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。
主な適合トーチWTG-43/WTG-53
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
チップ ダイヘンチップダイヘン
9,298税込10,228
1箱(10個)
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.4主な適合トーチWT-55/WTGW-6001
ネジ無し自動機用チップ ダイヘンネジ無し自動機用チップダイヘン
579税込637
1個ほか
4日以内出荷
ネジ無しの自動機用チップです。
主な適合トーチST-511/ST-512/K431B/K430B/AW-16
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
Tチップ ダイヘンTチップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
機械加工・ブルートーチ用、鉄・ステンレス用・ブルートーチⅢ用のチップです。
ワイヤー径(Φmm)1.6
Eチップ コアードワイヤ用 ダイヘンEチップ コアードワイヤ用ダイヘン
1,498税込1,648
1箱(10個)
4日以内出荷
コアードワイヤ用のチップです。
用途コアードワイヤ用ワイヤー径(Φmm)1.2
デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘンデジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C ダイヘンCO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200Cダイヘン
509,800税込560,780
1セット
4日以内出荷
様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
CPDE500G用のリモコンです。
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
DT-300PⅢ、Welbeeシリーズ用リモコンです。
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様) ダイヘン【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様)ダイヘン
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
649税込714
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTP-0351ダイヘン
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTP-0351ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTP-0351ダイヘン
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTP-0351ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCTL-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0351ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTL-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0351ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTL-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0351ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCTL-0151 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0151ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-1500C専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTL-0151 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0151ダイヘン
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷
M-1500C専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCTL-0151 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0151ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-1500C専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
669税込736
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0351ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2081ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1581ダイヘン
439税込483
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。