680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。 使用率(%)30 仕様電撃防止機能付 幅(mm)255 質量(kg)48 高さ(mm)400 奥行(mm)505 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)AC65~300 定格入力(kVA)24 棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200 適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0 定格使用率(%)20 型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置) 質量(kg)34 定格出力電流(A)250 定格入力(kVA)18.5 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400 定格負荷電圧(V)32.5 定格入力(kW)12.4 出力電流範囲(A)75~250 最高無負荷電圧(V)70(溶接機) 出力側無負荷電圧(V)24 使用溶接ケーブル(mm)38 型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン送給ロール
適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
999 税込1,099
欠品中



1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1個
999 税込1,099
欠品中


1個
5,298 税込5,828
当日出荷


1個
5,498 税込6,048
当日出荷

主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用 適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷



1本
949 税込1,044
4日以内出荷

仕様接続相手側コンセント:(コンセントプラグ)PS-10(100-1381) ピン数(ピン)10
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷




1個
909 税込1,000
4日以内出荷



仕様接続相手側コンセント:(コンセントレセプタクル)HS25 R10(100-1435)/(コンセント中継用)JP-10(100-1685) 孔数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷






1個
4,298 税込4,728
当日出荷


1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷