世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
外観緑色液体
pHアルカリ
希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍
容量(L)18
危険物の類別非危険物
型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。
厚さ(mm)4
タイプシートタイプ
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
パッド状油液吸着材です。
耐摩耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起りません。
三重構造で、吸着した油水の保持力に優れています。
表面はネルタッチですので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適です。
使用後焼却が出来ます。
吸油量(L/枚)0.5(A重油基準)
仕様油吸着パッド
トラスコ品番407-8535
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
質量(kg)7.2
寸法(横×縦×厚さ)(mm)480×430×2.6
正味質量(g)68(1枚あたり)
油吸着量(B重油)自重の約25倍
1ケース(100枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
吸着性の良い素材をマット状に特殊加工した不織布。
高吸着量とイージーカットで経済性も抜群。
美観と安全性を確保し、設置、回収等も簡単に行えます。
対応オイル
1缶
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
自重の約10倍以上の優れた油吸着力があります。焼却しても有毒ガスの発生はありません。どんな油にも溶解せず,強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。
用途オイル用。
対応オイル
トラスコ品番359-8659
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4
質量(kg)16.9
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)650×650
吸収量(L/箱)(油)215
1箱(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
変形自在で、ピッタリフィットし、素早く吸収します。
どんな形状にもフィットして油液を完全に遮断します。
反転させなくとも設置時のままで、本体上部まで油液をスピーディに吸着して行きます。
袋状ですので、設置場所の美観を損ねません。
袋は紙とポリエステルの混紡で破けにくく、バラケることがありません。
難燃処理をしていますので、安心してご使用いただけます。
対応オイル
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1セット(18L×3缶)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。
切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた
状態になります。
被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。
廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(4箱)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1ケース(4セット)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍
pHアルカリ
外観緑色液体
危険物の類別非危険物
関連資料(0.25MB)
1缶(5L)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液
pHアルカリ
外観緑色液体
危険物の類別非危険物
関連資料(0.25MB)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1セット(4箱)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N
セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー
質量(kg)6
電源電圧AC100V 単相
電源コード(m)5
ホース長さ(m)(エア・液)5
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(供給)5/min
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5
取付磁石(N):300
電源(V)単相AC200
電源コード(m)3
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
関連資料(0.28MB)
供給空気量(L/min)5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。
切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。
被切削物への切削油の付着がごくわずかです。
切り粉にも切削油がほとんど付着しない。
極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。
べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。
使用した切削油が残らない。
噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。
用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等
使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。
臭気微臭
危険等級Ⅲ
色調無~淡黄色
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)。モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)。添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水
比重1.05
外観薄茶色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1620mL
関連資料(0.29MB)
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1本(4m)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。
成分多価アルコール、水
比重1.05
外観無色液体
危険物の類別非危険物
希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度
関連資料(0.17MB)
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1本(5m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。
用途炭素鋼、鋳鉄、合金など
仕様表面張力:28
被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等
希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍
pH9.5(5倍液)
比重0.99(20℃)
防錆力鋼板・銅板 合格
外観乳白色
危険物の類別非危険物
外観(希釈液)乳白色(40倍)
関連資料(0.42MB)
グリーン購入法適合
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。
用途下塗り
成分エポキシ系
セット内容塗料12kg、硬化剤4kg
タイプ溶剤型
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)60
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。
スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に
詰め替えて繰り返し使用することができます。
一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。
コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。
水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。
本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。
空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
容量(mL)1000
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
高さ(cm)22
危険物の類別非危険物
液量(mL)1000
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)。特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
適合機種HS-2D
取付磁石(N):300
電源(V)AC100
電源コード(m)3
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
関連資料(0.51MB)
グリーン購入法適合
総質量(kg)10
供給空気量(L/min)5
1セット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り
成分エポキシ系
特性耐油
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料12kg、硬化剤4kg
タイプ溶剤型
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)90
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
危険物の性状非水溶性
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320
吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000ケミカルピローP-20C:200×200ケミカルシートSMS-C:190×240ケミカルワイプスCW-400:320×320
吸着量ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本ケミカルピローP-20C:1.3L×10個ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kgケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード