2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファースト消毒液スタンド
簡単設置の消毒液スタンドです。A4サイズの表示物が掲示可能です。
材質柱:アルミ押出材 アルマイト仕上げ、ベース:スチール塗装仕上げ・表示面カバー:塩ビ 幅(mm)250 質量(kg)3.2 サイズ表示面:A4 奥行(mm)350 全高(mm)1228 面板寸法(W×H)(mm)210×297 面板有効寸法(mm)W190×H277
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.ポスター交換。印刷物を付属のスチレンボードと透明板の間に挟み、パネル上部の溝より、スライドして交換します。2.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。3.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様上部面板部角度調整可能 ブラック 奥行(mm)(製品)300
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)