880件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径80取付支持形式アイ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径50取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径50取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径32取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • スピコンマフラ ParkerTAIYO

    スピコンマフラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
    使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気
  • エッヂプロテクター ParkerTAIYO

    エッヂプロテクター

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
    用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。トラスコ品番684-0184材質アルミ合金長さ(mm)125幅(mm)53高さ(mm)62外幅(mm)81内幅(mm)53
  • Vベルフック ParkerTAIYO

    Vベルフック

    ParkerTAIYO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    Vフックのスイベルタイプです。スイベル式でスリングの撚りを防止します。アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。
    用途玉掛け用、吊り索用トラスコ品番253-9433材質特殊合金鋼寸法L(mm)37寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.25寸法A(mm)181寸法F(mm)45寸法D(mm)59寸法E(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)33寸法I(mm)25寸法J(mm)42寸法G(mm)47寸法K(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形 ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ125までの汎用形空気圧シリンダ。スイッチを後からでも取付けられるシステムアップ形。
    トラスコ品番692-1689ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.05~1内径(mm)Φ100支持形式SD形(基本形)
  • レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
  • フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
  • エアフィルタ(標準) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(標準)

    ParkerTAIYO
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    トラスコ品番521-2523接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85
  • レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番520-4574接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計なし最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアフィルタ(オートドレン付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(オートドレン付)

    ParkerTAIYO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2522接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • JISシャックル M級 ParkerTAIYO

    JISシャックル M級

    ParkerTAIYO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2487接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)9.5
  • ルブリケータ ParkerTAIYO

    ルブリケータ

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番522-7350接続口径Rc1/4全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5
  • エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番520-4576接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5圧力計なし
  • 流体制御用直動形2ポートバルブ ParkerTAIYO

    流体制御用直動形2ポートバルブ

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。
    電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
  • 直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    種別3、5ポート直動形電磁弁切換方式-配管形式-形式-ポート数-使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式-位置数-作動方式-使用流体-ポートサイズ-
  • 油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO

    油圧ハイロータ HRNシリーズ

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
  • 排気絞リ弁 MVシリーズ ParkerTAIYO

    排気絞リ弁 MVシリーズ

    ParkerTAIYO
    5,298税込5,828
    1個
    22日以内出荷から37日以内出荷
    種別インスタント継手使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
  • 水用レギュレータ ParkerTAIYO

    水用レギュレータ

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷から84日以内出荷
    小型水用レギュレータでスペース制限に有効
    ねじの種類Rc使用流体流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • 高感度レギュレータ HP10シリーズ ParkerTAIYO

    高感度レギュレータ HP10シリーズ

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    32日以内出荷から84日以内出荷
    使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4設定圧力単位MPa
  • 継手 ParkerTAIYO

    継手

    ParkerTAIYO
    749税込824
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    インスタント継手
    タイプMINI管継手
  • ロータリージョイント RJPシリーズ ParkerTAIYO

    ロータリージョイント RJPシリーズ

    ParkerTAIYO
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    62日以内出荷から92日以内出荷
    回転部へエアー・電気を送れる回転継手。回転部分はメタルシール方式で耐久性は抜群。電気部はユニワイヤ伝送ラインに直結。
    シール方式メタルシール
  • ミニ継手 ParkerTAIYO

    ミニ継手

    ParkerTAIYO
    749税込824
    1個
    22日以内出荷から62日以内出荷
    種別インスタント継手バルブ種類MINI管継手
  • マイクロバルブ ParkerTAIYO

    マイクロバルブ

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    種別手動弁配管形式直接形シール方式メタルシール
  • フロートカプラ FCシリーズ ParkerTAIYO

    フロートカプラ FCシリーズ

    ParkerTAIYO
    3,998税込4,398
    1個
    22日以内出荷から47日以内出荷
    ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
    用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用形式基本形、フランジ形、フート形
  • パーマストップ ParkerTAIYO

    パーマストップ

    ParkerTAIYO
    219,800税込241,780
    1個
    62日以内出荷から92日以内出荷
    シリンダの中間停止が可能
    バルブ種類ダブルパイロットチェックバルブ