絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(578)
- エスコ(4,485)
- TRUSCO(2,726)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(976)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 三友(430)
- 3M(スリーエム)(363)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(265)
- ニトムズ(258)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

エッヂプロテクター
ParkerTAIYO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。トラスコ品番684-0184材質アルミ合金長さ(mm)125幅(mm)53高さ(mm)62外幅(mm)81内幅(mm)53
Vベルフック
ParkerTAIYO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷Vフックのスイベルタイプです。スイベル式でスリングの撚りを防止します。アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。用途玉掛け用、吊り索用トラスコ品番253-9433材質特殊合金鋼寸法L(mm)37寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.25寸法A(mm)181寸法F(mm)45寸法D(mm)59寸法E(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)33寸法I(mm)25寸法J(mm)42寸法G(mm)47寸法K(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級
ParkerTAIYO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm
ParkerTAIYO¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。JIS規格適合品ワイヤーロープ使用用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様安全使用荷重2本垂直吊り:4.3t材質ロープ:炭素鋼ワイヤー径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)280×140スリング径(mm)16