23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32
寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法F(mm)15 寸法N(mm)10 寸法R(mm)40 寸法W(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FE(mm)62 寸法KL(mm)15 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TF(mm)80 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):95
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32
寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法N(mm)10 寸法SB(mm)9 寸法W(mm)10 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法EH(mm)66 寸法FP(mm)48 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)94 寸法LL(mm)54 寸法LH(mm)35±0.15 寸法MM(mm)Φ18 寸法PJ(mm)14 寸法PK(mm)32 寸法ST(mm)16 寸法TS(mm)79 寸法ZB(mm)104 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法F(mm)15 寸法N(mm)10 寸法R(mm)40 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FE(mm)62 寸法KL(mm)15 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TF(mm)80 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):95
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)インラインチェックバルブ
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5 使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.03 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類方向制御弁
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)油圧シリンダ
高性能クッションを標準内蔵。内径Φ32~Φ250までの7/14MPa用複動形油圧シリンダ。高性能クッションの採用により停止時のショックが減少。新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易。クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構およびゆるみ止め用ロックナットを採用。バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化
適合一般鉱物性作動油 シリンダ内径(Φmm)63 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、凍結なきこと) クッション両側クッション付、メタル嵌合方式 スイッチ記号CE 機種7MPa仕様片ロッド 材質(パッキン)ウレタンゴム 材質(チューブ)ステンレス スイッチ数2 呼び圧力7MPa シリンダストローク(mm)730 ロッド形式B 支持形式FA ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)積層形フローコントロールバルブ
アクチュエータの速度制御が可能。 ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト) 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)積層形パイロットチェックバルブ
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。 ソレノイドバルブを積層し、使用可能。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)積層形減圧弁
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御 最高使用圧力(MPa)25 最大流量(L/min)40 質量(kg)1.25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 最高使用圧力(MPa)34.5 クラッキング圧力(MPa)0.04
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6506種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80
寸法A(mm)60(80) 寸法C(mm)14 寸法D(mm)41 寸法E(mm)□114 寸法N(mm)15 寸法SB(mm)18 寸法W(mm)17 耐圧力(MPa)20 寸法EERc3/8 寸法EH(mm)117 寸法FP(mm)65 寸法KL(mm)36 寸法LF(mm)138 寸法LL(mm)78 寸法LH(mm)60±0.25 寸法MM(mm)Φ45 寸法PJ(mm)25 寸法PK(mm)48 寸法ST(mm)35 寸法TS(mm)144 寸法ZB(mm)155 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) シリンダ内径(Φmm)80 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40
寸法A(mm)30(45) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)19 寸法E(mm)□70 寸法N(mm)10 寸法SB(mm)11 寸法W(mm)10 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法EH(mm)72.5 寸法FP(mm)47 寸法KL(mm)20 寸法LF(mm)95 寸法LL(mm)55 寸法LH(mm)37.5±0.15 寸法MM(mm)Φ22 寸法PJ(mm)16 寸法PK(mm)32 寸法ST(mm)20 寸法TS(mm)90 寸法ZB(mm)105 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) シリンダ内径(Φmm)40 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)