188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)


TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)


2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10S-6SD TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6SD
作動方式複動・両ロッド形 取付支持形式SD(基本形) シリーズ10S-6
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

油圧シリンダ用先端ロックナット TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25
シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50
シリンダストローク(mm)50 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

1山先端金具(T先) TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
889 税込978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB
取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CA
取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LA
取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC
取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TA
取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FB
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5
シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40
種別油圧 ストローク(mm)35 内径(Φmm)40 シリーズJEHS 機種スイング形
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40
種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHR クランプオプション:なし 機種リアマウント形
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)